絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • イマオコーポレーション(38)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • ニューストロング販売(1)
最大締付力(kN)
  • 1(1)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 2.2(2)
  • 3.6(2)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(4)
  • 6.5(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 26(1)
  • 31(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングクランプS型 ナベヤスイングクランプS型ナベヤ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプA型 ナベヤダブルスイングクランプA型ナベヤ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)1付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
スイングクランプA型 ナベヤスイングクランプA型ナベヤ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)2付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23寸法QM12×1.75ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
ダブルスイングクランプB型 ナベヤダブルスイングクランプB型ナベヤ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)5付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
スイングクランプB型 ナベヤスイングクランプB型ナベヤ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)10付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
スイングクランプジョイントS型 ナベヤスイングクランプジョイントS型ナベヤ
1,588税込1,747
1個
3日以内出荷
熱処理焼入材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプホルダーS型 ナベヤスイングクランプホルダーS型ナベヤ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプS型 ナベヤダブルスイングクランプS型ナベヤ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプセットS型 ナベヤダブルスイングクランプセットS型ナベヤ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプセットS型 ナベヤスイングクランプセットS型ナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプ