絞り込み
最大締付力(kN)
- 1(1)
- 1.6(2)
- 2(3)
- 2.2(2)
- 3.6(2)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(4)
- 6.5(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 26(1)
- 31(1)
ブランド
- ナベヤ
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- イマオコーポレーション(12)
- ニューストロング販売(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「最大締付力(kN)」から絞り込む
1.6(2)
2(3)
2.2(2)
3.6(2)
6(4)
6.5(2)
15(2)
18(1)
26(1)
31(1)

ダブルスイングクランプA型
ナベヤ¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め最大締付力(kN)1熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
スイングクランプA型
ナベヤ¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め最大締付力(kN)2熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23寸法QM12×1.75ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
ダブルスイングクランプB型
ナベヤ¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め最大締付力(kN)5熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
スイングクランプB型
ナベヤ¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド:黒染め最大締付力(kN)10熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
スイングクランプホルダーS型
ナベヤ¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプS型
ナベヤ¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応