23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP101 サイドクランプ イマオコーポレーションCP101 サイドクランプイマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
治具ベース・クランパー/治具ベース・ストッパー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)治具ベース・クランパー/治具ベース・ストッパーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
91,980税込101,178
1個
18日以内出荷
材質ダクタイル鋳鉄(GGG60)質量(g)5380RoHS指令(10物質対応)対応
治具ベース・クランパー/治具ベース・クランパー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)治具ベース・クランパー/治具ベース・クランパーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
219,800税込241,780
1個
18日以内出荷
締付力(kN)20材質ダクタイル鋳鉄(GGG60)質量(g)5000締付トルク(N・m)50RoHS指令(10物質対応)対応
サポート・プレート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)サポート・プレートRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
79,980税込87,978
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
サイドクランプ T溝28用 ニューストロング販売サイドクランプ T溝28用ニューストロング販売
16,980税込18,678
1組
当日出荷
T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。 T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。
用途横からのクランプに便利仕様底面からのネジの位置:100・125・150mmトラスコ品番828-1732セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:S50C、クランプボルト:S45C幅(mm)63質量(kg)4.2高さ(mm)150奥行(mm)28(0~-0.02)ねじ長さ(mm)70ねじサイズM16クランプストローク(mm)43
アルミサイドクランプ ナベヤアルミサイドクランプナベヤ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぎます。 コンパクトなサイドクランプです。
材質クランプ本体:A7075T6クサビ部分:S45C表面処理クランプ本体:アルマイト処理クサビ部分:黒染め熱処理クサビ:焼入HRC24
BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ)イマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ102 アジャストサイドクランプ イマオコーポレーションBJ102 アジャストサイドクランプイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
CP105 サイドクランプ イマオコーポレーションCP105 サイドクランプイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷から66日以内出荷
BJ100(M16) サイドクランプ イマオコーポレーションBJ100(M16) サイドクランプイマオコーポレーション
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
質量(g)2900クランプ力(kN)58許容締付トルク(N・m)150
CP102 ワイドショーサイドクランプ イマオコーポレーションCP102 ワイドショーサイドクランプイマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
CP100 サイドクランプ イマオコーポレーションCP100 サイドクランプイマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
CP107 サイドクランプ イマオコーポレーションCP107 サイドクランプイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
MBSCS スロットサイドクランプ イマオコーポレーションMBSCS スロットサイドクランプイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
下方向への確実なクランプができます。 アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
MBSID サイドロック IDクランプ イマオコーポレーションMBSID サイドロック IDクランプイマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプアンクランプします。 多数個取りのワークに便利です クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。 破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)47
サイドロッククランプ ギガ・セレクションサイドロッククランプギガ・セレクション
69,980税込76,978
1組
7日以内出荷
浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい※量産時や一定の基準面で加工する場合は片側に基準タイプを使用することで、段取り時間の大幅な短縮が可能です。
用途フライス盤、マシニングセンタタイプ基準タイプ
サイドロッククランプ ギガ・セレクションサイドロッククランプギガ・セレクション
69,980税込76,978
1組
7日以内出荷
浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい※上から押さえると刃物が干渉する場合、側面からがっちりクランプし浮き上がりを抑えます。
用途フライス盤、マシニングセンタタイプ標準タイプ
サイドロッククランプ ギガ・セレクションサイドロッククランプギガ・セレクション
75,980税込83,578
1組
7日以内出荷
浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい※サイドロッククランプ最強のクランプ力を誇ります。
用途フライス盤、マシニングセンタタイプT溝埋込タイプ
トグルダウンサイドクランプ712 ナベヤトグルダウンサイドクランプ712ナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。
材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンサイドクランプ711 ナベヤトグルダウンサイドクランプ711ナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。
材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンサイドクランプ ナベヤマイクロダウンサイドクランプナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
付属品取付用ボルト表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンサイドクランプ ナベヤマイクロダウンサイドクランプナベヤ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
付属品取付用ボルト表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンサイドクランプ丸型 ナベヤマイクロダウンサイドクランプ丸型ナベヤ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
付属品取付用ボルト・位置決めピン表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
サイドクランプ