T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。
T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。
用途横からのクランプに便利
仕様底面からのネジの位置:100・125・150mm
トラスコ品番828-1732
セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)
材質本体:S50C、クランプボルト:S45C
幅(mm)63
質量(kg)4.2
高さ(mm)150
奥行(mm)28(0~-0.02)
ねじ長さ(mm)70
ねじサイズM16
クランプストローク(mm)43
1組
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『クランプユニット』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。