1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大締付力(kN)」から絞り込む
0.9(1)
イマオコーポレーションワンタッチクランプ
ストローク(mm)1.5 材質(本体)SC440 質量(g)220 寸法H(mm)32(±0.01) 寸法D(Φmm)40 材質(レバー部)S45C 寸法D1(Φmm)13.5 寸法d(Φmm)8(G6) 寸法M(mm)M4×0.7-8L 寸法d2(mm)5(F7) 寸法H1(mm)24.5 寸法H2(mm)10 寸法M1(mm)M5×0.8 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)0.9 材質(握り)ABS樹脂 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻 色(握り)ブラック ワークの厚み公差(mm)±0.3
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷