引込みクランプ :「段」の検索結果
関連キーワード
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製
D40
S1.5
寸法H(mm)(±0.01)32
D113.5
寸法d(mm)(G6)8
H210
H124.5
寸法d1(mm)(F7)5
寸法M1(mm)M5×0.8
厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3
寸法Dp(mm)18
MM4×0.7 深さ8
寸法θ°90
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)0.9
クランプ機構スパイラルカムカム角度4°
旋回方向右
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
質量(kg)1.2
B65
LM8×1.25 深さ14
H2
タイプフェノール樹脂製
F160
C28
E36
G26
J10
寸法D(mm)(F7)12
寸法K(mm)(P.C.D):40
許容荷重(N)レバー:600
厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6000
クランプ機構スパイラスカム角度4°
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製
D50
S2
寸法H(mm)(±0.01)40
D118
寸法d(mm)(G6)12
H213
H130.7
寸法d1(mm)(F7)8
寸法M1(mm)M6×1
厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5
寸法Dp(mm)25
MM6×1 深さ9
寸法θ°110
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)2.5
クランプ機構スパイラルカムカム角度4°
旋回方向右
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
『クランプユニット』には他にこんなカテゴリがあります
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。