引込みクランプ :「締め具」の検索結果
関連キーワード
ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。
スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。
許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。
RoHS指令適合製品です。
5軸加工機や5面加工機などに最適
クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。
作業性が上がります
作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。
最適な位置で引き込み
別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。
質量(g)2300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
『クランプユニット』には他にこんなカテゴリがあります
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。