ステップクランプ :「金型部品」の検索結果
関連キーワード
ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g
アズワン品番65-9270-03
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:55g
アズワン品番65-9270-02
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-20
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)1700
寸法A(mm)30
寸法D(mm)30
寸法E(mm)60
寸法B(mm)60
寸法C(mm)160
適合ねじM20・M22
1個
¥9,680
税込¥10,648
翌日出荷
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-12
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)450
寸法A(mm)20
寸法D(mm)21
寸法E(mm)40
寸法B(mm)40
寸法C(mm)100
適合ねじM12・M14
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
EA637CP-11、-12の高さ調整用に使用します。
仕様●高さ:80mm●固定ねじサイズ:M10・M12●接続ねじサイズ:M10
アズワン品番65-2159-50
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-10
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)200
寸法A(mm)15
寸法D(mm)15
寸法E(mm)30
寸法B(mm)30
寸法C(mm)80
適合ねじM10
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
クランプを作業台に固定する為のアタッチメント
クランプにねじ込むだけで設置できます。
仕様●材質:スチール●重量:0.14kg●穴径:28mm●適合クランプ:EA637CP-1~-13
アズワン品番65-2159-47
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
穴あけ・フライス加工に。
障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●最大開口:200mm●締付能力:657kgf●のど深さ:123~140mm●レールサイズ:28×11mm●材質:スチール●重量:3.0kg●取付穴径:Φ16.5mm
アズワン品番65-2159-45
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-16
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)900
寸法A(mm)25
寸法D(mm)26
寸法E(mm)45
寸法B(mm)50
寸法C(mm)125
適合ねじM16・M18
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g
アズワン品番65-9270-01
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-24
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)2500
寸法A(mm)30
寸法D(mm)35
寸法E(mm)80
寸法B(mm)70
寸法C(mm)200
適合ねじM24
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
『クランプユニット』には他にこんなカテゴリがあります
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。