クランピング位置決め部品 :「黒染め処理」の検索結果

位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35)、黒染仕上げ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)57 高さ(mm)97 適合高さ(mm)58~150
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに トラスコ品番758-4318 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)35 厚さ(mm)50 質量(kg)0.92 高さ(mm)59 適合高さ(mm)36~90
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに トラスコ品番758-4172 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)27 厚さ(mm)25 質量(kg)0.26 高さ(mm)45 適合高さ(mm)28~68
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)81 高さ(mm)139 適合高さ(mm)82~210
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに トラスコ品番758-4237 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)35 厚さ(mm)38 質量(kg)0.71 高さ(mm)59 適合高さ(mm)38~90
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに トラスコ品番758-4105 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)17 厚さ(mm)25 質量(kg)0.11 高さ(mm)30 適合高さ(mm)19~49
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M8
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として トラスコ品番758-4458 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ ストローク(mm)3 高さ(mm)6 質量(g)20 径(Φmm)【上面】24 ねじ寸法M8×1.25 耐荷重(kN)4 適合ボルト径M8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M16
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として トラスコ品番758-4440 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ ストローク(mm)6 高さ(mm)12 質量(g)115 径(Φmm)【上面】38 ねじ寸法M16×2.0 耐荷重(kN)7 適合ボルト径M16
1個
4,688 税込5,157
当日出荷

ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M12
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として トラスコ品番758-4431 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ ストローク(mm)5 高さ(mm)9 質量(g)50 径(Φmm)【上面】30 ねじ寸法M12×1.75 耐荷重(kN)6 適合ボルト径M12
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M10
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として トラスコ品番758-4423 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ ストローク(mm)4 高さ(mm)8 質量(g)30 径(Φmm)【上面】26 ねじ寸法M10×1.5 耐荷重(kN)5 適合ボルト径M10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に 適合ボルト径M20 仕様クランプ用治具 トラスコ品番827-9330 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ 長さ(mm)175 幅(mm)60 質量(kg)2.3 高さ(mm)60 角度(°)【クランプ】2 首下長(mm)【クランプ】30 穴寸法(Φmm)21×65 口高(mm)30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ニューストロング販売グースネッククランプ
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に 適合ボルト径M16 仕様クランプ用治具 トラスコ品番827-9329 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ 長さ(mm)150 幅(mm)48 質量(kg)1.3 高さ(mm)48 角度(°)【クランプ】2 首下長(mm)【クランプ】25 穴寸法(Φmm)17×55 口高(mm)25
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷