1,086件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303 材質(ピン)SUS304
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H9 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製、埋込用 D25 寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5 H14.5 寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14 寸法d1(mm)取付:26 寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10) 寸法M1(mm)M2 寸法Dp(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベース厚さ:10超え
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2 寸法H(mm)7.6 寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1) 寸法W(mm)5 寸法M(mm)M4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クランプピン)SUS630 表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
659 税込725
当日出荷

ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー)SCM435 材質(口金)SNCM439 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 硬度(口金)HRC33~39
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションラバー プロテクション キャップ
六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
色(本体)ブラック 硬度(本体)ショアA70
1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 スライド荷重(N)220 レバー荷重(N)80
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)SUS303 タイプステンレス 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 材質(シャフト)SUS303 色(ノブ)- 表面処理(シャフト)-
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(スプリング)SUS304WPB 材質(リング)(止め輪)ステンレススチール 表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン)焼入焼戻 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムケース(薄板用)
用途サムターンクランパー用カムケース。 材質(ナット)ステンレススチール タイプ薄板用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションIDクランプ
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下 L15.5 H19 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14 D225 H16.5 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5 D320 寸法D1(mm)(h9)14 寸法d1(mm)取付:26 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4 深さ3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)60 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

材質(ボール)SUS440C 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ アズワン品番64-8654-53 表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボール)焼入焼戻 熱処理(カラー)焼入焼戻 適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S 適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

イマオコーポレーションワンウェイクランパー
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(スプリング)SUS304WPB 材質(ボタン)SUS303 2018年トラスコ掲載ページ2 0365 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションマグインキャッチャー
トラスコ品番828-6135 材質(本体)SUS304 質量(g)12 クランプ力(kN)7 材質(マグネット)ネオジム磁石
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!
適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25 質量(g)320 タイプフェノール樹脂製 クランプ力(N)1100
1個
21,980 税込24,178
欠品中

・フラットクランパー用ケース。・ノブやボディの飛び出しがないフラットなタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するフラットクランパー:QCFC0639-SUS 質量(g)32 タイプフェノール樹脂製
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

・ノブやボディの飛び出しがないフラットタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するケース:QCFC0639-B-SUS 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 クランプ力(N)30 保持力(N)30
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

イマオコーポレーションピンホールドクランパー
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(スプリング)SUS304WPB 2018年トラスコ掲載ページ2 0365 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個 色(口金)ブルー 材質(口金)A7075 材質(セルフカットワッシャー)S45C 表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
仕様樹脂レバー:オレンジ 適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25 R45 W36 L24 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 D10.5 H35.3 D117.5 H28 H139 P28 パッドフラット MM3 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)160 クランプ力(N)400
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25 R30 W28 L20 質量(g)54 タイプフェノール樹脂製 D10 H35.5 D114.5 H26 H135.5 P22 パッドダイヤモンド MM2 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)160 クランプ力(N)200
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

用途サムターンクランパー用カムケース。 材質(ナット)-
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440 材質(クランププレート)SUS304CSP 表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜 硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションクサビロッククランパー
90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(スプリング)SUS304WPB 熱処理(シャフト)焼入焼戻
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションMHS・MCT・MFSC アングルグリッパー
厚さ(mm)9.5(0/-0.13) 長さ(mm)16.5 幅(mm)14.3(-0.05/0)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS H23 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.2/+0.4)6 D225 H16.5 寸法D(mm)1(h9)14 D325 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4深さ3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)7 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25 R30 W28 L20 質量(g)54 タイプフェノール樹脂製 D8.5 H35.5 D114.5 H26 H135.5 P22 パッドフラット MM2 保持トルク(N・m)2 スライド荷重(N)80 クランプ力(N)200
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L24 H18.5 質量(g)88 タイプフェノール樹脂製 L120 D52 d117.7 P28 寸法P1(mm)38 寸法M1(mm)M3 MM3×0.5深さ6 適合シャフト径(Φmm)25
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L20 H16 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L116 D44 d114.7 P22 寸法P1(mm)32 寸法M1(mm)M3 MM2×0.4深さ4 適合シャフト径(Φmm)20
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d10 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:10 保持トルク(N・m)3 スライド荷重(N)400
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10 L21 H26 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプ L119 H35.5 D112 D223 H118 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6 D38 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)30 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・クサビロッククランパー、ボールロッククランパー用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H17 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製、無電解ニッケルメッキ 寸法d(mm)(+0.4/+0.2)10 寸法D(mm)(h9)20 MM16×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
翌々日出荷

・ボールインキャッチャー用のクランプピンです。 ・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
翌日出荷

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
質量(g)95 タイプフェノール樹脂製 厚さ鋼材(h14):6(-0.3/0) 寸法T(mm)(+0.2/0)6
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

・コンパクト。・瞬間装着。・マグネットによりクランピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)12 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷