クランピング位置決め部品 :「六角レンチ 表面処理」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダの着脱は六角レンチで行います。 締付け(戻し)は半回転以下で完了します。 アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。
質量(g)5200 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)30 許容締付トルク(N・m)100 材質(カムシャフト)SCM435 表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜 熱処理(カムシャフト)焼入焼戻 熱処理(本体)浸炭焼入
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61 材質(スプリング)SUS302 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)