クランピング位置決め部品 :「冶具」の検索結果
関連キーワード
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2
寸法H(mm)7.6
寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)
寸法W(mm)5
寸法M(mm)M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(リング)(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)焼入焼戻
熱処理(ボール)焼入焼戻
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H9
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製、埋込用
D25
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5
H14.5
寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14
寸法d1(mm)取付:26
寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10)
寸法M1(mm)M2
寸法Dp(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:10超え
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.1/0)14
寸法d4(mm)2.3
寸法Dp(mm)21
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質(本体)SUS303
タイプステンレス
材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)
材質(シャフト)SUS303
色(ノブ)-
表面処理(シャフト)-
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303
材質(ピン)SUS304
材質(ボール)SUS440C
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
アズワン品番64-8654-53
表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボール)焼入焼戻
熱処理(カラー)焼入焼戻
適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S
適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。
従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。
レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド荷重(N)220
レバー荷重(N)80
・ノブやボディの飛び出しがないフラットタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するケース:QCFC0639-B-SUS
質量(g)46
タイプフェノール樹脂製
クランプ力(N)30
保持力(N)30
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(ボタン)SUS303
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)SCM435
材質(口金)SNCM439
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)HRC33~39
・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。
材質(本体)SUS303
材質(シャフト)S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0369
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
・フラットクランパー用ケース。・ノブやボディの飛び出しがないフラットなタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するフラットクランパー:QCFC0639-SUS
質量(g)32
タイプフェノール樹脂製
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
熱処理(シャフト)焼入焼戻
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H11
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製、埋込用
D32
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8
H15.5
寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20
寸法d1(mm)取付:33
寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)
寸法M1(mm)M3
寸法Dp(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:12超え
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H11
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製、埋込用
D32
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8
H15.5
寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20
寸法d1(mm)取付:33
寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)
寸法M1(mm)M3
寸法Dp(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:12超え
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下
L15.5
H19
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14
D225
H16.5
寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5
D320
寸法D1(mm)(h9)14
寸法d1(mm)取付:26
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4 深さ3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)60
適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)95
タイプ金属製ノブ
材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)亜鉛ダイカスト
材質(シャフト)ステンレス鋼
材質(板バネ)C5191P
2018年トラスコ掲載ページ2 0372
材質(クサビ)ステンレス鋼
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)SUS304
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(口金)SKD61
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC47~53
硬度(口金)HRC47~53
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下
L17
H26
質量(g)105
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18
D234
H110
寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8
D332
寸法D1(mm)(h9)18
寸法d1(mm)取付:35
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5 深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
・ベースユニットに付属されています。・バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)14
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440
材質(クランププレート)SUS304CSP
表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜
硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
ワークの浮き上がり防止機能付き。
材質(本体)S45C
質量(g)18
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)1.3
許容締付トルク(N・m)2.1
材質(カム)SCM440
材質(クランパー)SCM440
表面処理(クランパー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(カム)四三酸化鉄皮膜
硬度(クランパー)HRC39~45
硬度(カム)HRC39~45
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS
H23
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.2/+0.4)6
D225
H16.5
寸法D(mm)1(h9)14
D325
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)7
適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
d20
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)20
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L15.5
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
H36.5
寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5
H220
D225
H130
寸法D(mm)1(h10)14
D325
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)60
適合プレート厚さ(mm)3~10
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプ・アンクランプします。・多数個取りのワークに便利です。・クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
質量(g)720
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)47
クランプ力(N)15000
適合ワーク径(Φmm)Φ17.8~Φ53.3
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。