クランピング位置決め部品 :「油圧」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
単動式/スプリングリターン
油圧で作動可能
質量(g)2500
最高使用圧力(MPa)35
受圧面積(cm2)11.3
必要油量(cm3)36.3
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
能力(kN)38.7(35MPa時)
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】39.4【M1】M4【θ】120°
W8
L16.3
H28.6
タイプフェノール樹脂製
L17
D(0/-0.05)50
D127
H217.5
D218
H122.2
N3
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)20
許容締付トルク(N・m)60
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】23.1【M1】M3【θ】120°
W5
L11.2
H24.9
タイプフェノール樹脂製
L16
D(0/-0.05)31.5
D114.2
H215
D212.2
H119
N3
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)8.4
許容締付トルク(N・m)17
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】92.6【M1】M6【θ】120°
W14
L19.3
H45.5
タイプフェノール樹脂製
L114
D(0/-0.05)107.5
D177.7
H232.3
D229.3
H137.6
N3
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)44
許容締付トルク(N・m)280
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】29【M1】M3【θ】120°
W6
L13.2
H24.9
タイプフェノール樹脂製
L16
D(0/-0.05)37.5
D120
H215
D213.5
H119
N3
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)11
許容締付トルク(N・m)34
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】21【M1】M3【θ】120°
W3
L7.2
H21.8
タイプフェノール樹脂製
L16
D(0/-0.05)29.72
D112.4
H215
D27.1
H116
N3
MM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)4.2
許容締付トルク(N・m)5
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】55.9【M1】M5【θ】120°
W14
L21.4
H39.6
タイプフェノール樹脂製
L113
D(0/-0.05)69.5
D142
H227
D229.3
H131.8
N3
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)44
許容締付トルク(N・m)280
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】118.1【M1】M6【θ】120°
W14
L19.3
H45.5
タイプフェノール樹脂製
L114
D(0/-0.05)132.9
D1103
H232.3
D229.3
H137.6
N3
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)44
許容締付トルク(N・m)280
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】13.7【M1】M2【θ】120°
W1.5
L4.1
H10.7
タイプフェノール樹脂製
L14
D(0/-0.05)20
D17.4
H26.1
D24.1
H17.6
N3
MM2×0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)1.1
許容締付トルク(N・m)0.7
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】45.5【M1】M4【θ】120°
W10
L20.3
H31.8
タイプフェノール樹脂製
L17
D(0/-0.05)56
D135.3
H220.6
D223
H125.4
N3
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)26
許容締付トルク(N・m)150
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】63.9【M1】M5【θ】120°
W14
L21.4
H39.6
タイプフェノール樹脂製
L113
D(0/-0.05)75.5
D151.5
H227
D229.3
H131.8
N3
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)44
許容締付トルク(N・m)280
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。