クランピング位置決め部品 :「電解研磨」の検索結果
位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。
関連キーワード
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
質量(g)40
シリーズST-HTC601
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)0.5
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
材質(本体)SUS304L/電解研磨
質量(g)300
寸法L(mm)100
シリーズST-VTC207
寸法L1(mm)57.5
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(アーム)SUS304L/電解研磨
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)F1:1、F2:1.7
材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
締圧力(kN)19.6
材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース
質量(g)560
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
締圧力(kN)19.6
材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース
質量(g)370
シリーズST-PAH1725
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
ロック機構なし
締圧力(kN)3.4
材質(Uボルト)ST-PAH1725:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH1725-S:SUS304/電解研磨
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース
質量(g)380
シリーズST-PAH5271
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
ロック機構ロック機構付
締圧力(kN)3.4
材質(Uボルト)ST-PAH5271-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH5271-L-S:SUS304/電解研磨
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
ロック機構ロック機構付
材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨
質量(g)160
寸法L(mm)75.2
シリーズST-VTC202
寸法L1(mm)45.8
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)F1:0.62、F2:1
材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。