ライナーブッシュイマオコーポレーション翌々日出荷
材質SUJ2 焼入焼戻 黒染め 研磨仕上 HRC62~64
アルネスクランプイマオコーポレーション翌日出荷
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)
トラスコ品番805-4315材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド
クランプ&ストッパー|フィックスチャークランプ MBFCイマオコーポレーション4日以内出荷
偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
薄物ワークのクランプにご利用ください。
黄銅製でワークを傷つけません。
RoHS指令適合製品です。
材質SUS質量(g)2寸法L(mm)9.5寸法H(mm)2.8寸法A(mm)3.8寸法E(mm)0.38寸法W(mm)7.9寸法W1(mm)3寸法S1(mm)0.23寸法S2(mm)0.53材質(ワッシャー)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)0.9許容締付トルク(N・m)2.2寸法MM4×0.7材質(カムスクリュー)SCM440焼入焼戻黒染めHRC38~45
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
クランプピンイマオコーポレーション税込¥1,538~¥1,398~