クランピング位置決め部品 :「24 1.25」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・RoHS指令適合製品です。
RR20 W36 L125 質量(g)525 タイプフェノール樹脂製 L125 L2115 D19.5 L38 締付トルク(N・m)670 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)140
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ332 ジャッキボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質S45C
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37 材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
B19 H10 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 F14 D18 C8 E15 J9 K12 MM8×1.25 許容締付トルク(N・m)13 クランプ力(N)【突出量】2700~4900
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
B19 H10 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製 F20 D18 C8 E20 J9 K12 MM8×1.25 許容締付トルク(N・m)13 クランプ力(N)【突出量】2200~4600
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ150 ピンエンドストラップ
BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
T3.5 d7.4 W50 L80 H42 タイプフェノール樹脂製 D7 H35 寸法d(mm)2(H7)5 d14.5 H210 H132 P45 H418 寸法P1(mm)42 MM8×1.25-30L W36
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-08010-F
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A10 B20 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 F19.4 D17 C17 EM8×1.25 G10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-08010-S
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A10 B20 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 F19.4 D17 C17 EM8×1.25 G10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-08010-R
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A10 B20 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 F19.4 D17 C17 EM8×1.25 G10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-08024
エコ商品
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM5×0.8 深さ8 T24 B24 L2 H8 タイプフェノール樹脂製 F26 D7.5 C9.5 S4 E20 G14 J14 PM8×1.25 K(-0.1/-0.3)10 NM5 M7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ811 レストパッド(オネジ)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションLSM リニアストップモーション
エコ商品
簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,922 税込24,114
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PEPP、PEPP-S拡張ピン(圧入タイプ)の取付け取外し用ツールです。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)スチール(強度区分10.9)四三酸化鉄皮膜 材質(ワッシャー)S10C/四三酸化鉄皮膜
1個
3,686 税込4,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 材質(引込みシャフト)SCM415 材質(カムシャフト)SCM435 表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜 熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入 熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
1個
80,980 税込89,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)