クランピング位置決め部品 :「A5052 1.5」の検索結果

位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 使用圧力(MPa)0.5~0.7 材質(カバー)SUS304 材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
1個
16,038 税込17,642
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)