クランピング位置決め部品 :「m12 1.0」の検索結果
関連キーワード
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)410
タイプフェノール樹脂製
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)210
タイプフェノール樹脂製
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)810
タイプフェノール樹脂製
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B21
H(-0.4-0.5)21
質量(g)75
タイプフェノール樹脂製
F13
D30
C25
E(0-0.4)19
G3
J18
K10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d16.5
H20
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
D26
D119
H17
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
H22.7
質量(g)31.2
タイプフェノール樹脂製
D29
D119.5
D221
H13
寸法Lf(mm)10.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH400R
BM12×1.75
H6.5
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
F2
D20
C13
E38
G21.5
J10
K4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B28
H(-0.4-0.5)21
質量(g)98
タイプフェノール樹脂製
F13
D30
C25
E(0-0.4)19
G3
J18
K10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B18
H(-0.4-0.5)21
質量(g)69
タイプフェノール樹脂製
F13
D30
C25
E(0-0.4)19
G3
J18
K10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)520
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)80
寸法d(mm)12
寸法L1(mm)60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)50
寸法P(mm)32
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)41
H(mm)50
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12
保持トルク(N・m)9
スライド荷重(N)800
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.64
B125
タイプフェノール樹脂製
F50
D19
C32
寸法H(mm)max.:84
E20
G114
J18
KM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.77
B160
タイプフェノール樹脂製
F60
D19
C32
寸法H(mm)max.:84
E20
G149
J18
KM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.44
B80
タイプフェノール樹脂製
F25
D16
C32
寸法H(mm)max.:86
E20
G69
J18
KM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.39
B63
タイプフェノール樹脂製
F14
D16
C32
寸法H(mm)max.:86
E14
G52
J18
KM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.55
B100
タイプフェノール樹脂製
F40
D19
C32
寸法H(mm)max.:84
E20
G89
J18
KM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.79
B160
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F60
D19
C32
E20
G149
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.41
B63
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F14
D16
C32
E14
G52
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.66
B125
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F50
D19
C32
E20
G114
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.57
B100
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F40
D19
C32
E20
G89
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.46
B80
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F25
D16
C32
E20
G69
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(リング)(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)焼入焼戻
熱処理(ボール)焼入焼戻
・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
T5.5
d11.4
W72
L100
H63
タイプフェノール樹脂製
D11
H37
寸法d(mm)2(H7)6
d15.5
H215
H148
P58
H427
寸法P1(mm)62
MM12×1.75-45L
W310
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)SCM435
材質(口金)SNCM439
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)HRC33~39
90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
熱処理(シャフト)焼入焼戻
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。