クランピング位置決め部品 :「m12 1.75」の検索結果

位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。
関連キーワード
154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH400R BM12×1.75 H6.5 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F2 D20 C13 E38 G21.5 J10 K4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションIDクランプ
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75 H12 質量(g)355 タイプフェノール樹脂製 F36 D32 E44 GM12 J100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
3,690 税込4,059
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-12001
エコ商品
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B21 HM10×1.5 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 F9 D15 C11 E24 GM12×1.75 JM6×1-20L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

イマオコーポレーションラバー スクリュー パッド
表面処理(インサート)亜鉛三価クロメート 硬度(パッド)ショアA70 色(パッド)ブラック
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション拡張ボルト(内形クランプ用)
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ332 ジャッキボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質S45C
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ211 ミニアジャストストッパー
エコ商品
狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルミ マウント ブロック
材質(本体)アルミ合金(AC4B) 色(本体)ブラック 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
641 税込705
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,686 税込4,055
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】12 d20 質量(g)2375 タイプフェノール樹脂製 d113.5 MM12×1.75 適合型式MBDE12LB
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

材質(本体)SCM440 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,690 税込4,059
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75 B50 H12 質量(g)500 タイプフェノール樹脂製 F36 D32 C40 E60 GM12 J100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12030-F
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A30 B22 質量(g)77 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D20 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12025-R
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A25 B22 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D15 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12020-S
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A20 B22 質量(g)52 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D10 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-R
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A50 B22 質量(g)135 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D25 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12020-F
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A20 B22 質量(g)52 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D10 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12015-S
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A15 B29 質量(g)56 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D22 C22 EM12×1.75 G14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12010-S
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A10 B24 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D22 C22 EM12×1.75 G14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-12002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B84 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 F24 D10 C24 E50 GM12×1.75 許容荷重(N)15100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-F
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A50 B22 質量(g)135 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D25 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12040-S
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A40 B22 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D25 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12040-F
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A40 B22 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D25 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12030-R
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A30 B22 質量(g)77 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D20 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12025-S
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A25 B22 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D15 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12025-F
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A25 B22 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D15 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12020-R
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A20 B22 質量(g)52 タイプフェノール樹脂製 F25.2 D10 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷