クランピング位置決め部品 :「scm ネジ」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440
材質(ボルト)SCM435
材質(口金)S45C
材質(本体)S45C
熱処理(ボルト)焼入焼戻
熱処理(口金)焼入焼戻
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
上面に治具取付け用のねじ穴が配されております。
CP120-06501 外形クランプを直接取付けることができます。
質量(g)1300
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(プルボルト)SCM435
表面処理(プルボルト)四三酸化鉄皮膜
熱処理(プルボルト)焼入焼戻
熱処理(本体)浸炭焼入
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。
クランプストロークは、0.5mmあります。
ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
色(本体)シルバー
ねじ径M1M3×0.5
表面処理(本体)アルマイト表面処理
材質(クサビ)SCM440
表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)焼入焼戻
フレックスエックス
特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。
フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。
また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。
フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
ワークストッパー
ワークの位置決め後に工具干渉を避けるため、下側へ逃がすことができます。
付属品六角穴付き止めネジ(M6×1.6L)×1本(低頭ボルトM8×1.25-30L 緩み止め用)
材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜
質量(g)218
材質(ピン)SCM415
1個
¥38,880
税込¥42,768
7日以内出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。