クランピング位置決め部品 :「エアー振動」の検索結果
関連キーワード
本体の揺れが少ない高減衰パッド式除振台。
薄型設計採用。
エアー源不要/メンテナンス不要
振動を嫌う精密機器・電子天びんに最適です。
床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより精密検査機器の性能が発揮できます。
長さ(mm)280
幅(mm)360
質量(kg)8.5
寸法A(mm)360
寸法D(mm)69
寸法B(mm)280
寸法C(mm)30
許容荷重(N)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。