クランピング位置決め部品 :「位置 合わせ」の検索結果
関連キーワード
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
量産品の加工に便利です。
口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
質量(kg)0.125
タイプフラット
表面処理黒染め
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
61日以内出荷
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
質量(kg)0.09
タイプフラット
表面処理黒染め
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
61日以内出荷
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト
表面処理黒染め
最大締付力(kN)10.2
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:10
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト
表面処理黒染め
最大締付力(kN)10.2
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:10
省スペースで小物ワークのクランプができます。(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト
質量(kg)0.064
表面処理黒染め
最大締付力(kN)10.2
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:10
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに活用できます。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト、位置決めピン
質量(kg)0.115
表面処理黒染め
最大締付力(kN)10.2
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:10
アタッチメントフラット(焼入無)
1個
¥24,980
税込¥27,478
61日以内出荷
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
5軸MCにおいて、多数個ワークを取付けても5面加工が対応できるイケールです。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
材質FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
付属品アイボルト
寸法F(mm)30
寸法G(Φmm)Φ50
寸法H(mm)寸法をご指定下さい。
寸法I(mm)寸法をご指定下さい。
寸法J(mm)寸法をご指定下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト
表面処理黒染め
最大締付力(kN)10.2
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:10
5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。
ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。
材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
寸法H(mm)36
寸法A(mm)100
寸法F(mm)29
寸法D(mm)17
寸法E(mm)10
寸法B(mm)55
寸法C(mm)35
寸法I(mm)28
寸法G(mm)27.5
入数2個1組
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイス5AU75(P, GB)NE75
高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。
外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。
MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
取付2面にE-169MCパレットサブテーブル・E-640MCバレットサブプレートの取付も可能です。
エッジロケーター当り面の2直角面は摺合せ仕上げです。
プレート取換えにより、高効率な段取りが可能です。
取付穴数6
取付穴径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
3方向から同時加工対応ができるイケールです。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。
ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工ができます。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
材質FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
取付穴数4
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト
寸法G(mm)50
寸法L(mm)0.02/300
寸法M(mm)0.02/300
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステップブロック 階段型
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。
どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金
熱処理焼入HRB92~95
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。
オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト
材質FC250
質量(kg)1240
寸法L(mm)0.01/100
寸法H(mm)335
全高(mm)850
寸法A(mm)1000
寸法F(mm)65
寸法D(mm)249.5
寸法E(mm)60
表面処理塗装(黒皮部)
寸法B(mm)850
寸法C(mm)501
寸法I(mm)330
寸法J(mm)525
取付穴数10
寸法K(mm)0.02/300
ベース寸法(mm)1000
取付穴径(Φmm)Φ22
熱処理焼鈍
寸法G図中
RoHS指令(10物質対応)対応
ポスト幅(mm)501
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
46日以内出荷
角度保持力が高く、クーラント噴射の位置が保持できます。
調整角度が大きく、最適な位置にクーラント液を噴射できます。
ノズル先端がアルミの為、熱による劣化がありません。
長ニップルやソケットと組み合わせてご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
材質本体:SUS303
A20
B8
高さ(mm)30.5
H14
質量(g)30
F7
D15
C30.5
E3
GM16×1.5(細目)
外径Φ20
RoHS指令(10物質対応)対応
NMC-200は6段階の磁力調整機能付きです。
※自動化対応や低消費電力仕様(NMC-200)等の特殊品も対応できます。
詳しくは、お問合せください。
電源(V)AC200(50/60Hz)
ケーブル長(m)[電源ケーブル長さ]2.9、[出力ケーブル長さ]NMC-100:2.5、NMC-200:4.5、[リモコンケーブル長さ]NMC-200:5.9
定格電流(A)最大:50(NMC-200、MTB510HD70の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
寸法N(mm)0.02
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)28
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法AA(mm)115
寸法AC(mm)27
寸法AD(mm)131
口開き(mm)138
口深(mm)45
寸法AB(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のパレットテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプの2面イケールです。
適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。
E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰り返し位置決め精度は5μmです。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン、(スペーサー)S45C
取付穴径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)30
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法BD(mm)152.5
寸法BB(mm)135
寸法BA(mm)103
寸法BC(mm)48.5
寸法AA(mm)115
寸法AC(mm)28
寸法AD(mm)131
口開き(mm)138
口深(mm)45
寸法AB(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BE(mm)119
寸法BF(mm)251
寸法CC(mm)179.5
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の2面イケールです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
寸法H(mm)ユーザー仕様
寸法F(mm)ユーザー仕様
寸法E(mm)0.02
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
寸法B(mm)25
寸法G(mm)ユーザー仕様
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵エアー式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
付属品(ロケートピン)QLA19DRP、(ダイヤピン)QLA19DDP、(クランプピン)QLA19DCP
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SUS440C
質量(kg)56
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
46日以内出荷
プレート取付タイプの4面イケールです。
適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。
E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰返し位置決め精度は、3μmの高精度です。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン
取付穴径(Φmm)18
熱処理(本体)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。
着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。
継手は左右どちらにも付け替えられます。
※ロックタイトエアマシンバイス専用品です。
※着座センサーはお客様でご用意ください。
付属品Oリング
質量(kg)0.5
寸法L(mm)3
寸法H(mm)11
寸法A(mm)102
寸法F(mm)11
寸法D(mm)60
寸法E(mm)27
寸法B(mm)45
寸法C(mm)19
寸法I(mm)35
寸法J(mm)1.5
寸法G(mm)17.5
寸法K(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLTAIR100 LTAIR100-MBS LTAIR100-HS LTAIR100-MBHS
1枚
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のパレットテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
専用のベースユニットと組合せて使用します。
側面を掴みロボットで搬送できます。
センタリングクランプ
センタリング精度±0.02
繰り返し位置決め精度±0.01
ワークサイズに柔軟に対応
ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応
口金の組み替えで口開きの増大化が可能
組み替え時の再現性も高精度
確実なクランプ
ワーク下部を平行に強力クランプ
グリップ爪がワークに食い込み高い保持力
寸法D(mm)48
寸法P(mm)20
寸法M(mm)10
寸法O(mm)20
寸法R(mm)7.5
寸法V(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)28
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法BD(mm)152.5
寸法BB(mm)135
寸法BA(mm)103
寸法BC(mm)48.5
口開き(mm)138
口深(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BE(mm)119
寸法BF(mm)251
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
差圧センサーとの組合せでワークが口幅方向の任意の位置に設置されているか検出します。
ワークプッシュとの併用でより確実なワーク設置ができます。
【取扱いについて】
エア供給ポートに差圧センサーからのエアを供給してください。
ワーク有無検出ポートにワークを押し付けた時のエアの差圧によってワークの有無を検出する仕組みとなります。
質量(kg)0.8
寸法L(mm)7.5
寸法H(mm)57
寸法A(mm)115
寸法F(mm)1.5
寸法D(mm)100
寸法E(mm)4
寸法B(mm)130
寸法C(mm)19
寸法M(mm)28
寸法O(mm)M8
寸法I(mm)22
寸法J(mm)25
寸法K(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
取付適合ボルトM8
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
シロダンプ
エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。
シロダンプ(Sylodamp(R))は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。
衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。
オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体
機械損失係数は0.46~0.61
衝撃による固体伝播音の低減
シロディン、シロマーとの組合せも可能
輸送時の衝撃吸収
防振・防音用部材
ショックアブソーバー
RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めユニットを組み込んだマシンバイスです。
ロボット搬送と空圧作動の専用ベースユニットとの組合せによりバイスの搬送から位置決めとクランプ、
加工後の搬送までの自動化対応ができます。(30番の機械に最適です)
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
浮上り防止機能によりワークの浮上りを抑えます。
摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。
基準位置が固定されるため、次工程で仕上げ加工を行う際にワークの位置決め作業を軽減できます。
BFGタイプは固定アゴ外側に口金をセットし、口開きを増やすことができます。
BFGタイプは位置決めピンと研削加工により、精度良く口金をセットできます。
全長(mm)170
質量(kg)5.6
口幅(mm)75
口深(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)14
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。