クランピング位置決め部品 :「位置決め 回転」の検索結果

位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介
材質本体:FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 全幅(mm)500 全高(mm)550 質量(kg)309 付属品アイボルト 寸法A(mm)500 寸法B(mm)550 寸法C(mm)296 寸法D(mm)102 寸法E(mm)50 寸法F(mm)140 寸法G(mm)400 寸法H(mm)175 寸法I(mm)150 寸法J(mm)275 寸法K H5(mm)40(0/-0.011) 寸法L(mm)10 寸法M(mm)120 寸法N(mm)270 寸法O(mm)390 寸法P(mm)230 寸法Q(mm)115 寸法R(mm)128 寸法S(mm)30 寸法T(mm)19.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298,000 税込2,527,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介
材質本体:FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 全幅(mm)630 全高(mm)550 質量(kg)360 付属品アイボルト 寸法A(mm)630 寸法B(mm)550 寸法C(mm)296 寸法D(mm)167 寸法E(mm)50 寸法F(mm)140 寸法G(mm)250 寸法H(mm)215 寸法I(mm)200 寸法J(mm)340 寸法K H5(mm)40(0/-0.011) 寸法L(mm)10 寸法M(mm)120 寸法N(mm)270 寸法O(mm)390 寸法P(mm)230 寸法Q(mm)115 寸法R(mm)128 寸法S(mm)30 寸法T(mm)19.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398,000 税込2,637,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介
付属品アイボルト 材質本体:FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷

マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。 センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。 小型・軽量で持ち運びが自由。 乾電池駆動だからすぐ使用できます。 センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。 ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。 表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
129,800 税込142,780
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)