クランピング位置決め部品 :「黒染め」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ステップブロック 階段型
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。
どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金
熱処理焼入HRB92~95
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。
中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。
サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。
低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4
RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め
材質SCM440(先端部:超硬)
熱処理焼入HRC35±5
RoHS指令(10物質対応)対応
多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。
No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質S45C
表面処理黒染め
寸法C(mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
埋込みに利用可能です。
側面に固定用溝付です。
熱処理焼入HRC60
表面処理黒染め
寸法E(mm)4.75
RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
埋込みに利用可能です。
側面に固定用溝付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。
ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。
材質S15C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品専用Tナット×1個、取付ボルト×2個
材質本体:SCM440、Tナット:S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)対応
点接触で、黒皮ワークの芯出し・サポートが素早くできます。
材質(本体)S45C、(ボール)SCM435
質量(kg)0.95
表面処理(本体)黒染め
熱処理(本体)焼入HRC35±5、(ボール)焼入
耐荷重(kN)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
付属品六角棒レンチ(TACのみ)、専用座金(TCL、TCHのみ)、可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
適合機種全サイズ
材質S45C
全長(mm)追加
質量(kg)問合せ
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)確認
クランプ高さ(mm)2030
締付力(kN)(推奨)×
操作トルク(N・m)(推奨)DATA
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
質量(kg)0.125
タイプフラット
表面処理黒染め
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
61日以内出荷
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
質量(kg)0.09
タイプフラット
表面処理黒染め
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
61日以内出荷
付属品取付用ボルト(M5X17-4個)
材質SCM440相当
質量(kg)0.32
表面処理黒染め
熱処理焼入れHV650以上(MCZ-L-PRG)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ワークの位置決めに最適です。
材質【ストッパボルト】S45C、【アジャストストッパボルト】A5056
質量(g)16
表面処理【ストッパボルト】黒染め、【アジャストストッパボルト】アルマイト処理
熱処理【ストッパボルト】球面部焼入HRC45以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。
ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。
フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。
先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。
片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。
材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C
表面処理黒染め
耐荷重(kN)50
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。
材質S45CおよびSWP
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト
表面処理黒染め
最大締付力(kN)10.2
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:10
Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420
質量(g)615
寸法A(mm)56
寸法D(mm)26
寸法E(mm)17
表面処理黒染め
寸法B(mm)38(-0.009 -0.018)
寸法C(mm)18
熱処理焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合QロックエレメントQLH48
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
材質S50C
全長(mm)500
質量(kg)19.5
寸法A(mm)500
寸法D(mm)40
寸法E(mm)220
表面処理黒染め
寸法B(mm)250
寸法C(mm)100
熱処理焼入HRC50+5/0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
41日以内出荷
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト
表面処理黒染め
最大締付力(kN)10.2
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:10
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト
表面処理黒染め
最大締付力(kN)10.2
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:10
省スペースで小物ワークのクランプができます。(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト
質量(kg)0.064
表面処理黒染め
最大締付力(kN)10.2
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:10
クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。
CBS(真鍮)CBJ(樹脂)タイプは、軟材質ワーク仕上げ品に適してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。