36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナベヤFGクランプ用受けネジ
エコ商品
材質S45C 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤインサートノズルJB型
エコ商品
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤクランプGLロング
エコ商品
付属品六角穴付ボルト(1寸)1個 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤアライニングパッドA型
エコ商品
材質ボールSCM435 表面処理黒染め 熱処理ボールHRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤグリップボルト
エコ商品
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め 材質SCM440(先端部:超硬) 熱処理焼入HRC35±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベヤドロークランプ
エコ商品
ワークを下から引き込んで固定します。 刃物への干渉が少なく、5軸加工機複合機のクランプに最適です。
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤクランプユニット7110M
エコ商品
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー 材質SM490 質量(kg)1.43 寸法L(mm)20 寸法H(mm)41.5 寸法A(mm)100 寸法F(mm)75 寸法D(mm)130 寸法E(mm)61.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)79 寸法C(mm)77 寸法P(mm)11 寸法M(mm)M12×1.75 寸法N(mm)39~94 寸法O(mm)55 寸法I(mm)37 寸法J(mm)54 寸法G(mm)34.5 寸法K(mm)47 寸法Q(mm)7.5 寸法R(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)15 締付力(kN)7.5 全長×全高(mm)234×125 ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M12×1.75×100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ナベヤストッパーブロック
エコ商品
用途ワークの位置決め、横押しなど。 材質S45C-D 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。 高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。 クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
材質S45C H(並目)M12×1.75 I(並目)M16×2 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 耐荷重(kN)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤU字フック150
エコ商品
トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです。
材質150:SM490、S150:SUS304 表面処理150:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナベヤクランピングボルト911
エコ商品
ラバーキャップ付き、スクリュー強度区分:8.8
材質911:SM490、S911:SUS304 表面処理911:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナベヤクランプGストレート
エコ商品
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤポイントジャッキ
エコ商品
ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。 全製品にナットが付属しています。
材質S45C 熱処理先端部焼入HRC35±5 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤベースユニット7110F
エコ商品
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤベースユニット7110FA
エコ商品
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤクサビクランプセット
エコ商品
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ストッパー用 廻り止め用
用途ストッパー用、廻り止め用 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32±3
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)SCM440 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ナベヤミニフラットクランプ
エコ商品
薄物のクランプに適しています。 爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ナベヤローウェッジクランプ
エコ商品
材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR 表面処理締付ボルト:黒染め 熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C 質量(kg)1.1 表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め 熱処理焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IM12×1.75
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ・ポンプケース等の円形ワークや偏芯ワークに最適です。 クランプ力がワークに均等に加わりますので、ワークにたわみが生じず、精度よく確実に締付できます。
付属品チェーン:4サイズ、プラスチック製ワーク保護板×6、継手リンク×4 材質(本体)S45C、(チェーン)低炭素鋼 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤホールドクランプ
エコ商品
六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C 表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め 熱処理焼入HRC50 寸法GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LM12×1.75
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー 材質111:SM490、S111:SUS304 表面処理111:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※ストップピンにより、角度がかえられます。
材質211:SM490、S211:SUS304 表面処理211:亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品クランピングスクリュー 材質111-L:SM490、S111-L:SUS304 表面処理111-L:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤヘリカルクランプ
エコ商品
取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C 表面処理化成処理 熱処理Zクランプ:焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質SCM440 熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法O(mm)45° 材質SCM440 熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)