クランピング位置決め部品 :「m16 1.5」の検索結果
関連キーワード
優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
材質本体:SUS303
D3
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ511/512/513のベース固定用ナットです。
材質SM490
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
材質本体:SUS303
A20
B8
高さ(mm)30.5
H14
質量(g)30
F7
D15
C30.5
E3
GM16×1.5(細目)
外径Φ20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質513:SM490、S513:SUS304
表面処理513:亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質512:SM490、S512:SUS304
表面処理512:亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質511:SM490、S511:SUS304
表面処理511:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ
材質411:SM490、S411:SUS304
表面処理411:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。