クランピング位置決め部品 :「m8 1.25」の検索結果

位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤアライニングパッドA型
エコ商品
材質ボールSCM435 表面処理黒染め 熱処理ボールHRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤグリップボルト
エコ商品
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め 材質SCM440(先端部:超硬) 熱処理焼入HRC35±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナベヤドロークランプ
エコ商品
ワークを下から引き込んで固定します。 刃物への干渉が少なく、5軸加工機複合機のクランプに最適です。
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質513:SM490、S513:SUS304 表面処理513:亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質512:SM490、S512:SUS304 表面処理512:亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー 材質511:SM490、S511:SUS304 表面処理511:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤクサビクランプセット
エコ商品
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ナベヤローウェッジクランプ
エコ商品
材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR 表面処理締付ボルト:黒染め 熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワークにセットをします。
適合機種KS10.3,KS10.2 質量(g)60 寸法A(mm)21.8 寸法F(mm)22 寸法D(mm)15 寸法E(mm)3 寸法B(mm)M8×1.25 寸法C(mm)37 寸法G(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

ナベヤストッパーブロック
エコ商品
用途ワークの位置決め、横押しなど。 材質S45C-D 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤツーピースバイス
エコ商品
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークにセットをします。
適合機種KS10.3,KS10.2 質量(g)60 寸法A(mm)22 寸法F(mm)22 寸法D(mm)15 寸法E(mm)3 寸法B(mm)M8×1.25 寸法C(mm)37 寸法G(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤクランピングボルト911
エコ商品
ラバーキャップ付き、スクリュー強度区分:8.8
材質911:SM490、S911:SUS304 表面処理911:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナベヤU字フック150
エコ商品
トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです。
材質150:SM490、S150:SUS304 表面処理150:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナベヤポイントジャッキ
エコ商品
ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。 全製品にナットが付属しています。
材質S45C 熱処理先端部焼入HRC35±5 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤ基準座(丸型)
エコ商品
材質SCM420 C(並目)M8×1.25 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナベヤ偏芯ハイトシリンダー
エコ商品
熱処理HRC60±3 材質SCM420 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質(本体)SCM440 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。 Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。 干渉を回避できるため5面加工に最適です。 [動画はこちらから] ホールタイプ 本体 サイドネジ式 試作用治具 量産治具への移行
材質SCM440 質量(kg)1.7 寸法L(mm)22 寸法H(mm)32.5 寸法A(mm)78 寸法F(mm)9 寸法D(mm)7.5(+0.05/0) 寸法E(mm)14 寸法B(mm)50 寸法M(mm)m8×1.25 寸法I(mm)10 寸法J(mm)44.5 寸法G(mm)41 寸法K(mm)25 トルク(N・m)17 熱処理焼入れHRC55 寸法C(H6)(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)7
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

付属品クランピングスクリュー 材質111:SM490、S111:SUS304 表面処理111:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品クランピングスクリュー 材質111-L:SM490、S111-L:SUS304 表面処理111-L:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤミニフラットクランプ
エコ商品
薄物のクランプに適しています。 爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質362:SM490、S362:SUS304 質量(kg)0.16 寸法L(mm)6 寸法H(mm)17 寸法A(mm)40 寸法F(mm)28 寸法D(mm)47~62 寸法E(mm)6 表面処理362:亜鉛メッキ 寸法B(mm)30.5 寸法C(mm)25 寸法M(mm)1.6 寸法N(mm)1.8 寸法I(mm)10.6 寸法J(mm)M8×1.25 寸法G(mm)14 寸法K(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)1.8 締付力(kN)1.6 全長×全高(mm)101×30
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エアーブロー・着座確認付 強力クランプで重切削向き クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。 旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。 旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)
材質本体:SCM440 熱処理本体:焼入HRC55 寸法E(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品フックキャッチ 材質311:SM490、S311:SUS304 表面処理311:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質411:SM490、S411:SUS304 表面処理411:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。 センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。 小型・軽量で持ち運びが自由。 乾電池駆動だからすぐ使用できます。 センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。 ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。 表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
129,800 税込142,780
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※ストップピンにより、角度がかえられます。
材質211:SM490、S211:SUS304 表面処理211:亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ ナベヤ 動画あり
クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上。取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。
材質本体:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCM440 熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤ 動画あり
握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
材質本体:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCM440 熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法O(mm)45° 材質SCM440 熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)