クランピング位置決め部品 :「位置決めピン」の検索結果
関連キーワード
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50
最高高さ(mm)125
最低高さ(mm)85
耐荷重(kN)30
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50
最高高さ(mm)85
最低高さ(mm)65
耐荷重(kN)30
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36
最高高さ(mm)75
最低高さ(mm)55
耐荷重(kN)30
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36
最高高さ(mm)115
最低高さ(mm)75
耐荷重(kN)30
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。