クランピング位置決め部品 :「冶具」の検索結果
関連キーワード
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M10×10×80サポートスクリュー:M10×39
材質焼入鋼
寸法H(mm)8~32
寸法A(mm)15
寸法B(mm)30
寸法C(mm)80
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー
エスコ品番EA637GV-20
材質アルミニウム
全長(mm)1000
質量(g)150
適合T溝幅(mm)20
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D
セット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-52
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)550
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)52
最低高さ(mm)42
耐荷重(kN)60
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D-2
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
長さ(mm)35.5
幅(mm)30
サイズ中
高さ(mm)66
質量(g)300
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5
アズワン品番65-9254-53
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)80
最低高さ(mm)60
耐荷重(kN)100
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50
最高高さ(mm)85
最低高さ(mm)65
耐荷重(kN)30
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼
寸法H(mm)45
寸法A(mm)50
寸法D(mm)40
寸法B(mm)80
寸法C(mm)315
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼
寸法H(mm)27
寸法A(mm)30
寸法D(mm)24
寸法B(mm)60
寸法C(mm)200
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼
寸法H(mm)23
寸法A(mm)25
寸法D(mm)20
寸法B(mm)50
寸法C(mm)160
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼
寸法H(mm)9
寸法A(mm)10
寸法D(mm)8
寸法B(mm)20
寸法C(mm)60
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×18×160
材質焼入鋼
寸法A(mm)56
寸法D(mm)0~55
寸法B(mm)130
寸法C(mm)37
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M20×20×200
材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)
寸法A(mm)60
寸法D(mm)0~85
寸法B(mm)175
寸法C(mm)70
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M16×18×160
材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)
寸法A(mm)50
寸法D(mm)0~75
寸法B(mm)140
寸法C(mm)55
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M12×14×125
材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)
寸法A(mm)50
寸法D(mm)0~50
寸法B(mm)140
寸法C(mm)55
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×22×160サポートスクリュー:M20×69
材質焼入鋼
寸法H(mm)16~75
寸法A(mm)40
寸法B(mm)60
寸法C(mm)200
1個
¥9,510
税込¥10,461
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55
材質焼入鋼
寸法H(mm)13~58
寸法A(mm)30
寸法B(mm)50
寸法C(mm)160
1個
¥6,330
税込¥6,963
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49
材質焼入鋼
寸法H(mm)10~48
寸法A(mm)25
寸法B(mm)40
寸法C(mm)125
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69
材質焼入鋼
寸法H(mm)16~77
寸法A(mm)30
寸法B(mm)60
寸法C(mm)160
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×22×160サポートスクリュー:M20×69
材質焼入鋼
寸法H(mm)43~92
寸法A(mm)30
寸法B(mm)60
寸法C(mm)200
1個
¥9,510
税込¥10,461
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55
材質焼入鋼
寸法H(mm)36~71
寸法A(mm)25
寸法B(mm)50
寸法C(mm)160
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49
材質焼入鋼
寸法H(mm)28~56
寸法A(mm)20
寸法B(mm)40
寸法C(mm)125
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×200サポートスクリュー:M20×109
材質焼入鋼
寸法H(mm)21~105
寸法A(mm)30
寸法B(mm)60
寸法C(mm)160
1個
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-12
材質S45C
寸法A(mm)25
表面処理高周波焼入、先端部:黒染め
寸法B(mm)22
寸法C(mm)19
寸法DM12
1個
¥2,600
税込¥2,860
8日以内出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー
エスコ品番EA637GV-24
材質アルミニウム
全長(mm)1000
質量(g)170
適合T溝幅(mm)24
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
パッド上にEA637EA-52~-100を積み重ねることができます。
パッド取り付けピンはEA637EA・EA637EBシリーズのジャッキと適応します。
用途ジャッキ積み用パッド
エスコ品番EA637EP-3
材質焼入鋼、磨き仕上
寸法(mm)Φ36×8
質量(g)120
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-140
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)2760
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)70、(受面)70
最高高さ(mm)140
最低高さ(mm)100
耐荷重(kN)100
1個
¥8,070
税込¥8,877
翌日出荷
エスコ品番EA637CL-20
材質焼入鋼
質量(g)3900
寸法A(mm)40
寸法E(mm)298
寸法B(mm)60
適合ねじM20
寸法N(mm)221
寸法I(mm)47
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
仕様Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)
エスコ品番EA637CD-2
材質鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上
質量(g)1600
寸法A(mm)60
寸法D(mm)85
寸法B(mm)175
寸法C(mm)70
ボルト穴径(Φmm)21
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
仕様サポートスクリュー/M10×39
エスコ品番EA637BB-10
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
寸法A(mm)20
寸法D(mm)11
寸法E(mm)70
寸法B(mm)30
寸法C(mm)100
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0014●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:1800mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本
アズワン品番65-9254-52
1束(5本)
¥47,100
税込¥51,810
翌日出荷
仕様●最高高(mm):750●最低高(mm):430●耐荷重(kN):50●B1:26●B2:190●L:220●材質:焼入鋼●受面サイズ:六角対辺:65mm●受け面穴:Φ12mm
アズワン品番65-2159-51
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36
最高高さ(mm)115
最低高さ(mm)75
耐荷重(kN)30
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼
寸法H(mm)32
寸法A(mm)35
寸法D(mm)25
寸法B(mm)70
寸法C(mm)250
1個
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×16×160
材質焼入鋼
寸法A(mm)56
寸法D(mm)0~55
寸法B(mm)130
寸法C(mm)37
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M12×14×100
材質焼入鋼
寸法A(mm)38
寸法D(mm)0~35
寸法B(mm)88
寸法C(mm)27
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M20×22×200
材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)
寸法A(mm)60
寸法D(mm)0~85
寸法B(mm)175
寸法C(mm)70
1個
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M16×16×160
材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)
寸法A(mm)50
寸法D(mm)0~75
寸法B(mm)140
寸法C(mm)55
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49
材質焼入鋼
寸法H(mm)10~45
寸法A(mm)25
寸法B(mm)40
寸法C(mm)125
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
1
2
3
次へ
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。