93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-28 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)200 適合T溝幅(mm)28
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5 アズワン品番65-9254-53
1個
390 税込429
翌日出荷

水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)80 最低高さ(mm)60 耐荷重(kN)100
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50 最高高さ(mm)85 最低高さ(mm)65 耐荷重(kN)30
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼 寸法H(mm)45 寸法A(mm)50 寸法D(mm)40 寸法B(mm)80 寸法C(mm)315
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼 寸法H(mm)27 寸法A(mm)30 寸法D(mm)24 寸法B(mm)60 寸法C(mm)200
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼 寸法H(mm)23 寸法A(mm)25 寸法D(mm)20 寸法B(mm)50 寸法C(mm)160
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼 寸法H(mm)9 寸法A(mm)10 寸法D(mm)8 寸法B(mm)20 寸法C(mm)60
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×18×160 材質焼入鋼 寸法A(mm)56 寸法D(mm)0~55 寸法B(mm)130 寸法C(mm)37
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M12×14×125 材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ) 寸法A(mm)50 寸法D(mm)0~50 寸法B(mm)140 寸法C(mm)55
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×22×160サポートスクリュー:M20×69 材質焼入鋼 寸法H(mm)16~75 寸法A(mm)40 寸法B(mm)60 寸法C(mm)200
1個
9,510 税込10,461
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55 材質焼入鋼 寸法H(mm)13~58 寸法A(mm)30 寸法B(mm)50 寸法C(mm)160
1個
6,330 税込6,963
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)10~48 寸法A(mm)25 寸法B(mm)40 寸法C(mm)125
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69 材質焼入鋼 寸法H(mm)16~77 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)160
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×22×160サポートスクリュー:M20×69 材質焼入鋼 寸法H(mm)43~92 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)200
1個
9,510 税込10,461
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55 材質焼入鋼 寸法H(mm)36~71 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)160
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)28~56 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)125
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×200サポートスクリュー:M20×109 材質焼入鋼 寸法H(mm)21~105 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)160
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-24 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)170 適合T溝幅(mm)24
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

パッド上にEA637EA-52~-100を積み重ねることができます。 パッド取り付けピンはEA637EA・EA637EBシリーズのジャッキと適応します。
用途ジャッキ積み用パッド エスコ品番EA637EP-3 材質焼入鋼、磨き仕上 寸法(mm)Φ36×8 質量(g)120
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

仕様Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。) エスコ品番EA637CD-2 材質鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上 質量(g)1600 寸法A(mm)60 寸法D(mm)85 寸法B(mm)175 寸法C(mm)70 ボルト穴径(Φmm)21
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

仕様サポートスクリュー/M10×39 エスコ品番EA637BB-10 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 寸法A(mm)20 寸法D(mm)11 寸法E(mm)70 寸法B(mm)30 寸法C(mm)100
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0014●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:1800mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本 アズワン品番65-9254-52
1束(5本)
47,100 税込51,810
翌日出荷

ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36 最高高さ(mm)115 最低高さ(mm)75 耐荷重(kN)30
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼 寸法H(mm)32 寸法A(mm)35 寸法D(mm)25 寸法B(mm)70 寸法C(mm)250
1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×16×160 材質焼入鋼 寸法A(mm)56 寸法D(mm)0~55 寸法B(mm)130 寸法C(mm)37
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M12×14×100 材質焼入鋼 寸法A(mm)38 寸法D(mm)0~35 寸法B(mm)88 寸法C(mm)27
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M20×22×200 材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ) 寸法A(mm)60 寸法D(mm)0~85 寸法B(mm)175 寸法C(mm)70
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷

プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M16×16×160 材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ) 寸法A(mm)50 寸法D(mm)0~75 寸法B(mm)140 寸法C(mm)55
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)10~45 寸法A(mm)25 寸法B(mm)40 寸法C(mm)125
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55 材質焼入鋼 寸法H(mm)13~56 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55 材質焼入鋼 寸法H(mm)13~58 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)10~46 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)100
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69 材質焼入鋼 寸法H(mm)43~92 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)200
1個
9,430 税込10,373
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55 材質焼入鋼 寸法H(mm)36~69 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)160
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×22×200サポートスクリュー:M20×109 材質焼入鋼 寸法H(mm)19~105 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)160
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69 材質焼入鋼 寸法H(mm)16~65 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)160
1個
7,350 税込8,085
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×160サポートスクリュー:M16×90 材質焼入鋼 寸法H(mm)15~83 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55 材質焼入鋼 寸法H(mm)13~48 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)10~38 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)100
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

おすすめ人気ランキング