108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-52 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)550 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)60
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D-2 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 長さ(mm)35.5 幅(mm)30 サイズ 高さ(mm)66 質量(g)300
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M10×10×80サポートスクリュー:M10×39 材質焼入鋼 寸法H(mm)8~32 寸法A(mm)15 寸法B(mm)30 寸法C(mm)80
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-20 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)150 適合T溝幅(mm)20
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D セット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り 材質焼入鋼、耐摩耗仕上
1個
49,100 税込54,010
翌日出荷

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-20●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~200mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×210×14●重量(g):77●材質:SPHC・SK5 アズワン品番65-9254-54
1個
410 税込451
翌日出荷

。アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0033●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:900mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本 アズワン品番65-9254-51
1束(5本)
25,200 税込27,720
翌日出荷

損傷からマシンテーブルを保護します
仕様受け面穴:Φ12mm 材質スピンドル:焼入鋼、本体:アルミニウム 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)30
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)110 最低高さ(mm)80 耐荷重(kN)100
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)62 最低高さ(mm)52 耐荷重(kN)100
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

旋回可能なボールは、サポート摩擦を最小限に抑え必要な操作力を低減します
材質焼入鋼 対辺(mm)本体:60、受面:41 最高高さ(mm)70 最低高さ(mm)56 耐荷重(kN)30
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼 寸法H(mm)11 寸法A(mm)12 寸法D(mm)9 寸法B(mm)25 寸法C(mm)80
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M20×20×200 材質焼入鋼 寸法A(mm)66 寸法D(mm)0~65 寸法B(mm)144 寸法C(mm)42
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M12×12×125 材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ) 寸法A(mm)50 寸法D(mm)0~50 寸法B(mm)140 寸法C(mm)55
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69 材質焼入鋼 寸法H(mm)16~77 寸法A(mm)40 寸法B(mm)60 寸法C(mm)200
1個
9,510 税込10,461
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)10~48 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)100
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)28~58 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)125
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M10×10×80サポートスクリュー:M10×39 材質焼入鋼 寸法H(mm)22~46 寸法A(mm)15 寸法B(mm)30 寸法C(mm)100
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55 材質焼入鋼 寸法H(mm)13~46 寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49 材質焼入鋼 寸法H(mm)10~40 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)100
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-22 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)165 適合T溝幅(mm)22
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-16 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)120 適合T溝幅(mm)16
1個
7,670 税込8,437
翌日出荷

エスコ品番EA637DC-34 セット内容ブロックサイズ3と4の2点セット(下段:3、上段:4) 材質焼入鋼、耐磨耗仕上 質量(g)4000 ピッチ(mm)2.5 寸法H(mm)105(min)、125(max) 寸法A1(mm)(ブロック3)60、(ブロック4)30 寸法B1(mm)(ブロック3)80、(ブロック4)70 寸法C1(mm)(ブロック3)122、(ブロック4)24
1個
9,040 税込9,944
翌日出荷

エスコ品番EA637DC-15 セット内容ブロックサイズ1と5の2点セット(下段:1、上段:5) 材質焼入鋼、耐磨耗仕上 質量(g)1350 ピッチ(mm)2.5 寸法H(mm)45(min)、65(max) 寸法A1(mm)(ブロック1)60、(ブロック5)30 寸法B1(mm)(ブロック1)80、(ブロック5)70 寸法C1(mm)(ブロック1)42、(ブロック5)44
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D-3 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 長さ(mm)68 幅(mm)30 サイズ 高さ(mm)131 質量(g)1050
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

エスコ品番EA637CL-12 材質焼入鋼 質量(g)600 寸法A(mm)20 寸法E(mm)156 寸法B(mm)35 適合ねじM12 寸法N(mm)106 寸法I(mm)30
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

エスコ品番EA637CK-20 材質焼入鋼 質量(g)1800 寸法A(mm)40 寸法E(mm)200 寸法B(mm)50 適合ねじM20 寸法N(mm)150 寸法I(mm)38
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

エスコ品番EA637CK-12 材質焼入鋼 質量(g)340 寸法A(mm)20 寸法E(mm)110 寸法B(mm)35 適合ねじM12 寸法N(mm)82 寸法I(mm)21.5
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

仕様サポートスクリュー/M16×55 エスコ品番EA637BA-16 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 寸法A(mm)25 寸法D(mm)18 寸法E(mm)45 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

仕様サポートスクリュー/M12×49 エスコ品番EA637BA-12 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 寸法A(mm)20 寸法D(mm)14 寸法E(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)100
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

仕様サポートスクリュー/M10×39 エスコ品番EA637BA-10 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 寸法A(mm)15 寸法D(mm)11 寸法E(mm)30 寸法B(mm)30 寸法C(mm)80
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5 アズワン品番65-9254-53
1個
390 税込429
翌日出荷

水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)80 最低高さ(mm)60 耐荷重(kN)100
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50 最高高さ(mm)85 最低高さ(mm)65 耐荷重(kN)30
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼 寸法H(mm)45 寸法A(mm)50 寸法D(mm)40 寸法B(mm)80 寸法C(mm)315
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼 寸法H(mm)27 寸法A(mm)30 寸法D(mm)24 寸法B(mm)60 寸法C(mm)200
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼 寸法H(mm)23 寸法A(mm)25 寸法D(mm)20 寸法B(mm)50 寸法C(mm)160
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼 寸法H(mm)9 寸法A(mm)10 寸法D(mm)8 寸法B(mm)20 寸法C(mm)60
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×18×160 材質焼入鋼 寸法A(mm)56 寸法D(mm)0~55 寸法B(mm)130 寸法C(mm)37
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M20×20×200 材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ) 寸法A(mm)60 寸法D(mm)0~85 寸法B(mm)175 寸法C(mm)70
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

おすすめ人気ランキング