クランピング位置決め部品 :「12mm」の検索結果
関連キーワード
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-12
材質S45C
寸法A(mm)25
表面処理高周波焼入、先端部:黒染め
寸法B(mm)22
寸法C(mm)19
寸法DM12
1個
¥2,600
税込¥2,860
8日以内出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー
エスコ品番EA637GV-12
材質アルミニウム
全長(mm)1000
質量(g)88
適合T溝幅(mm)12
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
エスコ品番EA637CK-12
材質焼入鋼
質量(g)340
寸法A(mm)20
寸法E(mm)110
寸法B(mm)35
適合ねじM12
寸法N(mm)82
寸法I(mm)21.5
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49
材質焼入鋼
寸法H(mm)10~48
寸法A(mm)20
寸法B(mm)40
寸法C(mm)100
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49
材質焼入鋼
寸法H(mm)28~58
寸法A(mm)20
寸法B(mm)40
寸法C(mm)125
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49
材質焼入鋼
寸法H(mm)10~40
寸法A(mm)20
寸法B(mm)40
寸法C(mm)100
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
エスコ品番EA637CL-12
材質焼入鋼
質量(g)600
寸法A(mm)20
寸法E(mm)156
寸法B(mm)35
適合ねじM12
寸法N(mm)106
寸法I(mm)30
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49
材質焼入鋼
寸法H(mm)10~48
寸法A(mm)25
寸法B(mm)40
寸法C(mm)125
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49
材質焼入鋼
寸法H(mm)28~56
寸法A(mm)20
寸法B(mm)40
寸法C(mm)125
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49
材質焼入鋼
寸法H(mm)10~45
寸法A(mm)25
寸法B(mm)40
寸法C(mm)125
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49
材質焼入鋼
寸法H(mm)10~46
寸法A(mm)20
寸法B(mm)40
寸法C(mm)100
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49
材質焼入鋼
寸法H(mm)10~38
寸法A(mm)20
寸法B(mm)40
寸法C(mm)100
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
仕様サポートスクリュー/M12×49
エスコ品番EA637BA-12
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
寸法A(mm)20
寸法D(mm)14
寸法E(mm)40
寸法B(mm)40
寸法C(mm)100
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×160サポートスクリュー:M12×94
材質焼入鋼
寸法H(mm)24~92
寸法A(mm)20
寸法B(mm)40
寸法C(mm)100
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-52
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)550
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)52
最低高さ(mm)42
耐荷重(kN)60
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50
最高高さ(mm)85
最低高さ(mm)65
耐荷重(kN)30
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36
最高高さ(mm)115
最低高さ(mm)75
耐荷重(kN)30
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50
最高高さ(mm)125
最低高さ(mm)85
耐荷重(kN)30
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36
最高高さ(mm)75
最低高さ(mm)55
耐荷重(kN)30
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
損傷からマシンテーブルを保護します
仕様受け面穴:Φ12mm
材質スピンドル:焼入鋼、本体:アルミニウム
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)52
最低高さ(mm)42
耐荷重(kN)30
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)110
最低高さ(mm)80
耐荷重(kN)100
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)62
最低高さ(mm)52
耐荷重(kN)100
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)80
最低高さ(mm)60
耐荷重(kN)100
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
仕様●最高高(mm):750●最低高(mm):430●耐荷重(kN):50●B1:26●B2:190●L:220●材質:焼入鋼●受面サイズ:六角対辺:65mm●受け面穴:Φ12mm
アズワン品番65-2159-51
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼
寸法H(mm)11
寸法A(mm)12
寸法D(mm)9
寸法B(mm)25
寸法C(mm)80
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度があります
材質焼入鋼(磨き仕上げ)
寸法L(mm)15
寸法H(mm)12
寸法D(mm)63
寸法D1(mm)14
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼
寸法H(mm)14
寸法A(mm)15
寸法D(mm)12
寸法B(mm)30
寸法C(mm)100
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-140
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)2760
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)70、(受面)70
最高高さ(mm)140
最低高さ(mm)100
耐荷重(kN)100
1個
¥8,070
税込¥8,877
翌日出荷
ベースは1口です。
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-200
質量(kg)2.2
材質(本体)鋳鉄
穴径(Φmm)(中央)12
寸法A(mm)18
寸法(Φmm)(受け面)46
寸法B(mm)75
寸法C(mm)100
最高高さ(mm)200
最低高さ(mm)140
耐荷重(kN)60
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-210
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)4600
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)80、(受面)70
最高高さ(mm)210
最低高さ(mm)210
耐荷重(kN)170
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
ベースは2口です。
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-320
質量(kg)3.8
材質(本体)鋳鉄
穴径(Φmm)(中央)12
寸法A(mm)22
寸法(Φmm)(受け面)46
寸法B(mm)90
寸法C(mm)160
最高高さ(mm)320
最低高さ(mm)200
耐荷重(kN)40
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
ベースは1口です。
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-140
質量(kg)1.8
材質(本体)鋳鉄
穴径(Φmm)(中央)12
寸法A(mm)18
寸法(Φmm)(受け面)46
寸法B(mm)75
寸法C(mm)110
最高高さ(mm)140
最低高さ(mm)100
耐荷重(kN)60
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。