クランピング位置決め部品 :「2mm」の検索結果
関連キーワード
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-52
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)550
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)52
最低高さ(mm)42
耐荷重(kN)60
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)52
最低高さ(mm)42
耐荷重(kN)100
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
エスコ品番EA637CK-16
材質焼入鋼
質量(g)770
寸法A(mm)30
寸法E(mm)142
寸法B(mm)40
適合ねじM16
寸法N(mm)107
寸法I(mm)28
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
損傷からマシンテーブルを保護します
仕様受け面穴:Φ12mm
材質スピンドル:焼入鋼、本体:アルミニウム
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)52
最低高さ(mm)42
耐荷重(kN)30
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)62
最低高さ(mm)52
耐荷重(kN)100
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
エスコ品番EA637DC-24
セット内容ブロックサイズ2と4の2点セット(下段:2、上段:4)
材質焼入鋼、耐磨耗仕上
質量(g)2500
ピッチ(mm)2.5
寸法H(mm)65(min)、85(max)
寸法A1(mm)(ブロック2)60、(ブロック4)30
寸法B1(mm)(ブロック2)80、(ブロック4)70
寸法C1(mm)(ブロック2)82、(ブロック4)24
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様●最高高(mm):750●最低高(mm):430●耐荷重(kN):50●B1:26●B2:190●L:220●材質:焼入鋼●受面サイズ:六角対辺:65mm●受け面穴:Φ12mm
アズワン品番65-2159-51
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。