クランピング位置決め部品 :「SUS440」の検索結果
関連キーワード
。アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0033●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:900mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本
アズワン品番65-9254-51
1束(5本)
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0014●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:1800mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本
アズワン品番65-9254-52
1束(5本)
¥47,100
税込¥51,810
翌日出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。