特価
本日12月29日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。 クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。 六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。 着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染 熱処理焼入HRC35~47
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
材質FC250
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプの高さは自由に調整できます。 両端にスイベルパットが付属され、機械のヘッド加工物の損傷を防ぎます。
用途加工物の固定に。 材質S45C
1組
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツールクランピングキット
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密バイス取り付け用治具です。
材質/仕上SCM440黒染仕上げ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準穴としてブッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入されています。基準穴サイズは16。
仕様●A(mm):400●B(mm):40●C(mm):320●D(mm):40●E(mm):110●F(mm):145●G(mm):225●H(mm):200●P(mm):50●Q(mm):6●R(mm):45●S(mm):16●x(mm):0.02●y(mm):0.015●質量(kg):42●タイプ:ブッシングタイプ16●材質:FC300●熱処理:焼鈍●仕上:研削仕上●※荷下ろしにフォークリフト等が必要になるため、ご準備お願いします。 アズワン品番67-4584-50
1個
509,800 税込560,780
32日以内出荷

スーパーツールマルチストッパー
ガイドボルトが50mmの範囲でアジャストができます。 ガイド部の旋回ボルトを緩めると180°のスイングができ、任意のところで固定できます。 ボデーの固定ボルトを緩めてガイド部を90°横向きに取付けて使用することができます。
寸法A(mm)150 寸法D(mm)30 寸法E(mm)60 寸法B(mm)90 寸法C(mm)23
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

スーパーツールジグブロック 2面
用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。 材質FC300
1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

スーパーツールジグプレート
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです 材質FC300 仕上研削仕上
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

スーパーツールサブテーブル
用途MC機の加工治具に最適なプレート 材質FC300 仕上研削仕上
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Tスロットナット・フランジナット・カップリングナット・スタッドボルトのセット
用途クランピング用ボルト・ナットのセット
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。
用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。 材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ1 1073
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。
用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。 材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ1 1073
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。 仕様研削仕上 トラスコ品番837-8757 材質FC300 厚さ(mm)70 寸法(mm)(テーブル寸法)300×650 質量(kg)85
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷

穴径HM20×2.5 適合スイベルボルトGHS-8000 適合ボルト径M24
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール水平調整ブロック
スムーズに且つ垂直に上下移動します。 加工物の水平調整出しのセッティングに最適です。
仕様ベアリングを内蔵しているため、軽い力で水平調整可能、ボールスイベルは角度自在
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールクランピングキット
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)