位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。

FA現場のお役立ち情報
1,910件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CS イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CSイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)13.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-05001 イマオコーポレーション外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-05001イマオコーポレーション
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
d11.4W8H63タイプフェノール樹脂製D75H37d15.5H215H148P32.5H419寸法D(mm)2(g7)40D411寸法Dp(mm)65寸法H5(mm)27MM10×1.5-35Ld26
内径クランプ サイドロックIDクランプ MBSID MBSID-L イマオコーポレーション内径クランプ サイドロックIDクランプ MBSID MBSID-Lイマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプ・アンクランプします。・多数個取りのワークに便利です。・クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
質量(g)720タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)47クランプ力(N)15000適合ワーク径(Φmm)Φ17.8~Φ53.3
内径クランプ サイドロックIDクランプ MBSID MBSID-M イマオコーポレーション内径クランプ サイドロックIDクランプ MBSID MBSID-Mイマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプ・アンクランプします。・多数個取りのワークに便利です。・クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
質量(g)358タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)47クランプ力(N)15000適合ワーク径(Φmm)Φ17.8~Φ28.7
外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001 イマオコーポレーション外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001イマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-09001・AMCH100-5W材質口金:A7075 アルマイト表面処理・ブルー、セルフカットワッシャー:S45C 四三酸化鉄皮膜B34H6質量(g)470F39D19C15E23G22JM5×0.8KM12×1.75(下穴Φ10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ 口金 CP121 CP121-06501 イマオコーポレーション外形クランプ 口金 CP121 CP121-06501イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-06501・AMCH080-5WB25H4質量(g)170タイプフェノール樹脂製F28D15C10E19G18JM4×0.7KM10×1.5(下穴Φ8.5)RoHS指令(10物質対応)対応
内径クランプ IDクランプ MBID MBID04 イマオコーポレーション内径クランプ IDクランプ MBID MBID04イマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】21【M1】M3【θ】120°W3L7.2H21.8タイプフェノール樹脂製L16D(0/-0.05)29.72D112.4H215D27.1H116N3MM4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)4.2許容締付トルク(N・m)5
シェンケクランピングシステム  セルフカットジョー SCS-SJ SCS-SJ015 イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム セルフカットジョー SCS-SJ SCS-SJ015イマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
・ワーク形状にセルフカットしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-09001 イマオコーポレーション外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-09001イマオコーポレーション
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
R28B72L23H14タイプフェノール樹脂製F95D57C15S10E46G(g6)42J(h6)8P(±0.02)36K7N(P.C.D)60Q(±0.01)38MM8RoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-06501 イマオコーポレーション外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-06501イマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-06501B(±0.01)63H42質量(g)910タイプフェノール樹脂製F(H7)28D30C38E(±0.01)8G13JM6×1 深さ12RoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-09001 イマオコーポレーション外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-09001イマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-09001B(±0.01)80H60質量(g)1600タイプフェノール樹脂製F(H7)42D35C43E(±0.01)8G15JM8×1.25 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム  ピングリッパー SCS-PG SCS-PG000 イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム ピングリッパー SCS-PG SCS-PG000イマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
・ワークにキズをつけたくない場合は、フラットタイプが適しています。・より強力にグリップしたい場合は、ワークに深く食い込むポイントタイプが適しています。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-S イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-Sイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A50B22質量(g)135タイプフェノール樹脂製F25.2D25C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-R イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-Rイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A50B22質量(g)135タイプフェノール樹脂製F25.2D25C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-F イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-Fイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A50B22質量(g)135タイプフェノール樹脂製F25.2D25C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12040-S イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12040-Sイマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A40B22質量(g)105タイプフェノール樹脂製F25.2D25C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12040-R イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12040-Rイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A40B22質量(g)105タイプフェノール樹脂製F25.2D25C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12040-F イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12040-Fイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A40B22質量(g)105タイプフェノール樹脂製F25.2D25C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12030-S イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12030-Sイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A30B22質量(g)77タイプフェノール樹脂製F25.2D20C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12030-R イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12030-Rイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A30B22質量(g)77タイプフェノール樹脂製F25.2D20C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12030-F イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12030-Fイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A30B22質量(g)77タイプフェノール樹脂製F25.2D20C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12025-S イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12025-Sイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A25B22質量(g)65タイプフェノール樹脂製F25.2D15C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12025-R イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12025-Rイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A25B22質量(g)65タイプフェノール樹脂製F25.2D15C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12025-F イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12025-Fイマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A25B22質量(g)65タイプフェノール樹脂製F25.2D15C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12020-S イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12020-Sイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A20B22質量(g)52タイプフェノール樹脂製F25.2D10C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12020-R イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12020-Rイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A20B22質量(g)52タイプフェノール樹脂製F25.2D10C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12020-F イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12020-Fイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A20B22質量(g)52タイプフェノール樹脂製F25.2D10C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08025-S イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08025-Sイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A25B17質量(g)40タイプフェノール樹脂製F19.4D16C17EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08025-R イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08025-Rイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A25B17質量(g)40タイプフェノール樹脂製F19.4D16C17EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08025-F イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08025-Fイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A25B17質量(g)40タイプフェノール樹脂製F19.4D16C17EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08015-S イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08015-Sイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A15B17質量(g)23タイプフェノール樹脂製F19.4D6C17EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08015-R イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08015-Rイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A15B17質量(g)23タイプフェノール樹脂製F19.4D6C17EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08015-F イマオコーポレーションサポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08015-Fイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A15B17質量(g)23タイプフェノール樹脂製F19.4D6C17EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-16020-S イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-16020-Sイマオコーポレーション
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A20B39質量(g)155タイプフェノール樹脂製F33D30C30EM16×2G19RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-16020-F イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-16020-Fイマオコーポレーション
9,198税込10,118
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A20B39質量(g)155タイプフェノール樹脂製F33D30C30EM16×2G19RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-16015-S イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-16015-Sイマオコーポレーション
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A15B34質量(g)130タイプフェノール樹脂製F33D30C30EM16×2G19RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-16015-R イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-16015-Rイマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A15B34質量(g)130タイプフェノール樹脂製F33D30C30EM16×2G19RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-16015-F イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-16015-Fイマオコーポレーション
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A15B34質量(g)130タイプフェノール樹脂製F33D30C30EM16×2G19RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12015-S イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12015-Sイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A15B29質量(g)56タイプフェノール樹脂製F25.2D22C22EM12×1.75G14RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12015-R イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12015-Rイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A15B29質量(g)56タイプフェノール樹脂製F25.2D22C22EM12×1.75G14RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング位置決め部品