位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。

FA現場のお役立ち情報
1,885件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
7,390税込8,129
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×22×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)16~65寸法A(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)160
M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
7,860税込8,646
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×200サポートスクリュー:M20×109材質焼入鋼寸法H(mm)21~105寸法A(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)160
M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
7,350税込8,085
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)16~65寸法A(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)160
M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~46寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)125
M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×160サポートスクリュー:M16×90材質焼入鋼寸法H(mm)15~83寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)125
M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~48寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)125
M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49材質焼入鋼寸法H(mm)10~38寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)100
M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×160サポートスクリュー:M12×94材質焼入鋼寸法H(mm)24~92寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)100
M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49材質焼入鋼寸法H(mm)10~40寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)100
M10/ 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM10/ 80mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M10×10×80サポートスクリュー:M10×39材質焼入鋼寸法H(mm)8~32寸法A(mm)15寸法B(mm)30寸法C(mm)80
スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)スラストパッドNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 スラストパッドはグラブスクリューに対して12°まで傾きます。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 グラブスクリュー[[SGT]]を別途購入し、セットでご使用ください。 グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。
寸法X min(mm)7.5材質(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
コンパクトGバイス用 ダブテール口金 ジェラルディコンパクトGバイス用 ダブテール口金ジェラルディ
18,980税込20,878
1組(2個)
50日以内出荷
ダブテール形状で被削材を強力にクランピングします。
タイプダープテール口金全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 グリップ口金P11mm ジェラルディコンパクトGバイス用 グリップ口金P11mmジェラルディ
21,980税込24,178
1組(2個)
50日以内出荷
11mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 柔い被削材のクランプに向いています。
用途ソフト被削材のクランピング用全幅(mm)15全高(mm)8タイプグリップ口金P11mm
コンパクトGバイス用 グリップ口金P2mm ジェラルディコンパクトGバイス用 グリップ口金P2mmジェラルディ
21,980税込24,178
1組(2個)
50日以内出荷
2mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 焼入れ鋼などのクランプに向いています。
用途焼入れ鋼のクランピング用タイプグリップ口金P2.0mm全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 グリップ口金P1.5mm ジェラルディコンパクトGバイス用 グリップ口金P1.5mmジェラルディ
21,980税込24,178
1組(2個)
50日以内出荷
1.5mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 一般的な被削材のクランプに向いています。
用途一般被削材のクランピング用タイプグリップ口金P1.5mm全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 スムーズ&ラフ口金 ジェラルディコンパクトGバイス用 スムーズ&ラフ口金ジェラルディ
41,980税込46,178
1組(2個)
50日以内出荷
用途柔らかい被削材のクランピング及び仕上げ加工用タイプスムーズ&ラフ口金全幅(mm)15全高(mm)8
ネオ グリップ(ロボット搬送対応 片側固定タイプ) ナベヤネオ グリップ(ロボット搬送対応 片側固定タイプ)ナベヤ
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
位置決めユニットを組み込んだマシンバイスです。 ロボット搬送と空圧作動の専用ベースユニットとの組合せによりバイスの搬送から位置決めとクランプ、 加工後の搬送までの自動化対応ができます。(30番の機械に最適です) 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 浮上り防止機能によりワークの浮上りを抑えます。 摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。 基準位置が固定されるため、次工程で仕上げ加工を行う際にワークの位置決め作業を軽減できます。 BFGタイプは固定アゴ外側に口金をセットし、口開きを増やすことができます。 BFGタイプは位置決めピンと研削加工により、精度良く口金をセットできます。
全長(mm)170質量(kg)5.6口幅(mm)75口深(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)14
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷
長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する ことなくクランプができるマシンバイスです。 口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。 歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、 さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。 ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の 力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本移動距離(mm)(中心)±5口幅(mm)102適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20標準ガイドブロック幅(mm)18
アルミアジャストストッパーボルト ナベヤアルミアジャストストッパーボルトナベヤ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ワークの位置決めに最適です。
材質【ストッパボルト】S45C、【アジャストストッパボルト】A5056質量(g)16表面処理【ストッパボルト】黒染め、【アジャストストッパボルト】アルマイト処理熱処理【ストッパボルト】球面部焼入HRC45以上RoHS指令(10物質対応)対応
測定機用治具システム フルセット ナベヤ測定機用治具システム フルセットナベヤ
639,800税込703,780
1個
4日以内出荷
ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056質量(g)2503表面処理アルマイト適合ねじ径(Φmm)(並目)M8RoHS指令(10物質対応)対応
測定機用治具システム スタンダードセット ナベヤ測定機用治具システム スタンダードセットナベヤ
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056質量(g)2434表面処理アルマイト適合ねじ径(Φmm)(並目)M8RoHS指令(10物質対応)対応
トグルユニット 6841 ナベヤトグルユニット 6841ナベヤ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
最大締付力1kNで不安定なワークを固定します。 アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056質量(g)157表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
トグルユニット 6830 ナベヤトグルユニット 6830ナベヤ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
最大締付力0.25~0.4kNです。 アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056質量(g)78表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップ(空圧式)用口金 セルフカット口金 ナベヤネオ グリップ(空圧式)用口金 セルフカット口金ナベヤ
35,980税込39,578
1個
61日以内出荷
ネオグリップ(空圧式)、ネオグリップセンサー付(空圧式)専用口金です。 ワーク形状に加工してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップ(空圧式)用口金 グリップ口金 ナベヤネオ グリップ(空圧式)用口金 グリップ口金ナベヤ
53,980税込59,378
1個
61日以内出荷
ネオグリップ(空圧式)専用口金です。 グリップ口金でしっかりとクランプしたい場合にご使用ください。
付属品取付用六角穴付ボルト×4個材質SCM440質量(kg)0.4熱処理HRC54±3RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップセンサー付(空圧式) ナベヤネオ グリップセンサー付(空圧式)ナベヤ
869,800税込956,780
1個
61日以内出荷
ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。 (繰り返し位置決め精度:±0.02) 作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。 口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。 ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。 口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。 ※口金は別途ご購入ください。 ※2個の円柱形近接スイッチ:形E2E-X1R5E1 2M(オムロン製)を標準搭載しており自動化に最適です。 近接スイッチの詳しい内容はメーカーカタログをご確認ください。
付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個ストローク(mm)(片側)3質量(kg)15最高使用圧力(MPa)0.6口幅(mm)85口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)16(0.6MPa時)
ネオ グリップ(空圧式) ナベヤネオ グリップ(空圧式)ナベヤ
779,800税込857,780
1個
61日以内出荷
ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。 (繰り返し位置決め精度:±0.02) 作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。 口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。 ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。 口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。 ※口金は別途ご購入ください。
付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個ストローク(mm)(片側)3質量(kg)15最高使用圧力(MPa)0.6口幅(mm)85口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)16(0.6MPa時)
マイクロバイス セルフカット口金 ナベヤマイクロバイス セルフカット口金ナベヤ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
付属品取付用ボルト(M5X17-4個)材質SCM440相当質量(kg)0.32表面処理黒染め熱処理焼入れHV650以上(MCZ-L-PRG)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロバイス スピンドル ナベヤマイクロバイス スピンドルナベヤ
14,980税込16,478
1個
61日以内出荷
マイクロバイス用のスピンドルです。
質量(kg)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロバイス スピンドルユニット ナベヤマイクロバイス スピンドルユニットナベヤ
29,980税込32,978
1個
61日以内出荷
マイクロバイス用のスピンドルです。
質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
5軸マシンバイス用ハイトブロック ナベヤ5軸マシンバイス用ハイトブロックナベヤ
149,800税込164,780
1個
61日以内出荷
5軸マシンバイス 5AU75用の嵩上げ台です。 嵩上げすることでテーブルが大きい機械でも干渉を回避して加工できます。 切粉が溜まり難い本体形状で清掃時間が短縮できます。 本体の軽量化により着脱時の負担を軽減できます。
材質FC250質量(kg)7.8表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75-130P,GB、5AU75-170P,GB
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド3連本体 ナベヤマイクロダウンサイドクランプ 1サイド3連本体ナベヤ
29,980税込32,978
1個
61日以内出荷
省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
質量(kg)0.125タイプフラット表面処理黒染め熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド3連 ナベヤマイクロダウンサイドクランプ 1サイド3連ナベヤ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連本体 ナベヤマイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連本体ナベヤ
18,980税込20,878
1個
61日以内出荷
省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
質量(kg)0.09タイプフラット表面処理黒染め熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連 ナベヤマイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連ナベヤ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10
マイクロダウンサイドクランプ 丸型アタッチメント ナベヤマイクロダウンサイドクランプ 丸型アタッチメントナベヤ
9,598税込10,558
1個
61日以内出荷
質量(kg)0.015RoHS指令(10物質対応)対応アタッチメントフラット(焼入無)
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 ナベヤマイクロダウンサイドクランプ 丸型ナベヤ
49,980税込54,978
1個
61日以内出荷
省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに活用できます。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト、位置決めピン質量(kg)0.115表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10アタッチメントフラット(焼入無)
マイクロダウンサイドクランプ アタッチメント ナベヤマイクロダウンサイドクランプ アタッチメントナベヤ
7,998税込8,798
1個
61日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップ(ロボット搬送対応) ナベヤネオ グリップ(ロボット搬送対応)ナベヤ
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
専用のベースユニットと組合せて使用します。 側面を掴みロボットで搬送できます。 センタリングクランプ センタリング精度±0.02 繰り返し位置決め精度±0.01 ワークサイズに柔軟に対応 ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応 口金の組み替えで口開きの増大化が可能 組み替え時の再現性も高精度 確実なクランプ ワーク下部を平行に強力クランプ グリップ爪がワークに食い込み高い保持力
寸法D(mm)48寸法P(mm)20寸法M(mm)10寸法O(mm)20寸法R(mm)7.5寸法V(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント) ナベヤクイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント)ナベヤ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。 ベースプレート上面から取付けができます。
材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング位置決め部品