位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。

FA現場のお役立ち情報
1,885件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ調整エレメント/高さ調整用フック・レンチ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)高さ調整エレメント/高さ調整用フック・レンチRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト・クランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)コンパクト・クランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
84,980税込93,478
1個
18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/黒塗装、クランピング・レバー:熱処理鋼/熱処理/銀色塗装寸法l3(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント、タップ穴付ベースプレート用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フット・エレメント、タップ穴付ベースプレート用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント、フラットタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フット・エレメント、フラットタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼質量(g)146寸法a(mm)12寸法b(mm)30寸法b1(mm)25寸法c(mm)65寸法i(mm)12.5寸法p(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法gM12
フット・エレメント、旋回タイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フット・エレメント、旋回タイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
96,980税込106,678
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フット・エレメントRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
37,980税込41,778
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー・エレメント、サポート付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スペーサー・エレメント、サポート付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
50,980税込56,078
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー・エレメント Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スペーサー・エレメントRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、ロング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ストラップ、ロングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、ショート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ストラップ、ショートRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ・エレメント Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ストラップ・エレメントRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
76,980税込84,678
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/揺動キャップ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スクリュー・ジャッキ/揺動キャップRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/ホルダー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スクリュー・ジャッキ/ホルダーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
材質ホルダー:スチール、黒染寸法l4(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/V形キャップ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スクリュー・ジャッキ/V形キャップRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,598税込6,158
1個
18日以内出荷
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染寸法(mm)【公称】52~300質量(g)138RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/球面キャップ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スクリュー・ジャッキ/球面キャップRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染寸法(mm)【公称】52~300質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/センタリング・プレート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スクリュー・ジャッキ/センタリング・プレートRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・ラウンド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ・ラウンドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、ボール付、下側から操作 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボア・クランプ、ボール付、下側から操作Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
45,980税込50,578
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、セグメント口金付、下側から操作 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボア・クランプ、セグメント口金付、下側から操作Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ爪/突き当て Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ爪/突き当てRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質スチール/焼入れ/黒染質量(g)6寸法l(mm)12.7寸法h1(mm)6.35寸法h2(mm)約 6二面幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ爪/クランプ爪 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ爪/クランプ爪Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
材質スチール/焼入れ/黒染二面幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ爪/クランプ爪、丸形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ爪/クランプ爪、丸形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質スチール/焼入れ/黒染寸法(mm)(s まで)3、(s から)1.5質量(g)18寸法h1(mm)9.53寸法h2(mm)約 5.9二面幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ピットブル・クランプ/帯状エッジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ピットブル・クランプ/帯状エッジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理RoHS指令(10物質対応)対応
ピットブル・クランプ無しフエッジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ピットブル・クランプ無しフエッジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理RoHS指令(10物質対応)対応
くさびクランプ、口金を加工して使用するタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)くさびクランプ、口金を加工して使用するタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼、固定用プレート:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
くさびクランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)くさびクランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,998税込8,798
1個
18日以内出荷
材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
くさびクランプ・セグメント用のアダプター、クランプ・ベース用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)くさびクランプ・セグメント用のアダプター、クランプ・ベース用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,598税込6,158
1個
18日以内出荷
材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハイサイド・クランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハイサイド・クランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
90,980税込100,078
1個
18日以内出荷
材質本体:可鍛鋳鉄、特殊口金:スチール/浸炭焼入れ寸法e(mm)12寸法h4(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/ローラー付インサート口金(本体:熱処理鋼、焼入れ;ローラー:冷間圧延鋼、焼入れ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/ローラー付インサート口金(本体:熱処理鋼、焼入れ;ローラー:冷間圧延鋼、焼入れ)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
74,980税込82,478
1個
18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ寸法(mm)【公称】100質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/インサート口金、セレーション面、焼入れ鋼製、浸炭焼入れ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/インサート口金、セレーション面、焼入れ鋼製、浸炭焼入れRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
79,980税込87,978
1個
18日以内出荷
材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ寸法(mm)【公称】100質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応
交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/インサート口金、平滑面、焼入れ鋼製、浸炭焼入れ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/インサート口金、平滑面、焼入れ鋼製、浸炭焼入れRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
73,980税込81,378
1個
18日以内出荷
材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ寸法(mm)【公称】100質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/本体は焼入れ鋼製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/本体は焼入れ鋼製Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
72,980税込80,278
1個
18日以内出荷
材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ寸法(mm)【公称】100質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応
標準口金、クランピングバイス用/ソフト口金、焼入れ鋼製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)標準口金、クランピングバイス用/ソフト口金、焼入れ鋼製Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
43,980税込48,378
1個
18日以内出荷
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:工具鋼寸法(mm)【公称】100質量(g)530RoHS指令(10物質対応)対応
標準口金、クランピングバイス用/プリズム口金、焼入れ鋼製、浸炭焼入れ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)標準口金、クランピングバイス用/プリズム口金、焼入れ鋼製、浸炭焼入れRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
58,980税込64,878
1個
18日以内出荷
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:熱処理鋼寸法(mm)【公称】100質量(g)340RoHS指令(10物質対応)対応
標準口金、クランピングバイス用/揺動口金、本体は熱処理鋼製、口金部は熱処理鋼を高周波焼入れ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)標準口金、クランピングバイス用/揺動口金、本体は熱処理鋼製、口金部は熱処理鋼を高周波焼入れRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ寸法(mm)【公称】100質量(g)790RoHS指令(10物質対応)対応
標準口金、クランピングバイス用/リバーシブル口金、平滑/セレーション面、工具鋼製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)標準口金、クランピングバイス用/リバーシブル口金、平滑/セレーション面、工具鋼製Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼寸法(mm)【公称】100質量(g)320RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・バイス/固定口金 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ・バイス/固定口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
339,800税込373,780
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ研磨質量(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・バイス/可動口金 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ・バイス/可動口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
669,800税込736,780
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ研磨質量(kg)15.3締付トルク(N・m)200RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)80
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/プリズム形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/プリズム形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,498税込8,248
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)100材質本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、ホルダー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/球状 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/球状Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,498税込8,248
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)100材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング位置決め部品