位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。

FA現場のお役立ち情報
1,885件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M16x33mm トグルパッド エスコM16x33mm トグルパッドエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-13材質S45C寸法A(mm)33表面処理高周波焼入、先端部:黒染め寸法B(mm)28寸法C(mm)24寸法DM16
呼36x1000mm Tスロットカバー エスコ呼36x1000mm Tスロットカバーエスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-36材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)220適合T溝幅(mm)36
呼20x1000mm Tスロットカバー エスコ呼20x1000mm Tスロットカバーエスコ
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-20材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)150適合T溝幅(mm)20
呼18x1000mm Tスロットカバー エスコ呼18x1000mm Tスロットカバーエスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-18材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)135適合T溝幅(mm)18
呼14x1000mm Tスロットカバー エスコ呼14x1000mm Tスロットカバーエスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-14材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)100適合T溝幅(mm)14
呼12x1000mm Tスロットカバー エスコ呼12x1000mm Tスロットカバーエスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-12材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)88適合T溝幅(mm)12
Φ45x 8mm スクリュージャッキ用センタリングパッド エスコΦ45x 8mm スクリュージャッキ用センタリングパッドエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
パッド上にEA637EA-52~-100を積み重ねることができます。 パッド取り付けピンはEA637EA・EA637EBシリーズのジャッキと適応します。
用途ジャッキ積み用パッドエスコ品番EA637EP-3材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ36×8質量(g)120
200-320mm スクリュージャッキ エスコ200-320mm スクリュージャッキエスコ
41,100税込45,210
1個
翌日出荷
ベースは2口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-320質量(kg)3.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)22寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)320最低高さ(mm)200耐荷重(kN)40
140-200mm スクリュージャッキ エスコ140-200mm スクリュージャッキエスコ
29,400税込32,340
1個
欠品中
ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-200質量(kg)2.2材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)100最高高さ(mm)200最低高さ(mm)140耐荷重(kN)60
42 -52mm スクリュージャッキ エスコ42 -52mm スクリュージャッキエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-52材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)550穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)52最低高さ(mm)42耐荷重(kN)60
37-107mm [マグネット付]ステップブロック エスコ37-107mm [マグネット付]ステップブロックエスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
仕様連結バネ入り、マグネット付エスコ品番EA637DD-2材質焼入鋼長さ(mm)35幅(mm)60高さ(mm)37~107質量(g)980
105-125mm  ステップブロックセット エスコ105-125mm ステップブロックセットエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637DC-34セット内容ブロックサイズ3と4の2点セット(下段:3、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)4000ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)105(min)、125(max)寸法A1(mm)(ブロック3)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック3)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック3)122、(ブロック4)24
65 -85mm  ステップブロックセット エスコ65 -85mm ステップブロックセットエスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637DC-24セット内容ブロックサイズ2と4の2点セット(下段:2、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)2500ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)65(min)、85(max)寸法A1(mm)(ブロック2)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック2)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック2)82、(ブロック4)24
45 -65mm  ステップブロックセット エスコ45 -65mm ステップブロックセットエスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637DC-15セット内容ブロックサイズ1と5の2点セット(下段:1、上段:5)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)1350ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)45(min)、65(max)寸法A1(mm)(ブロック1)60、(ブロック5)30寸法B1(mm)(ブロック1)80、(ブロック5)70寸法C1(mm)(ブロック1)42、(ブロック5)44
25 -45mm  ステップブロックセット エスコ25 -45mm ステップブロックセットエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637DC-14セット内容ブロックサイズ1と4の2点セット(下段:1、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)1050ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)25(min)、45(max)寸法A1(mm)(ブロック1)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック1)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック1)42、(ブロック4)24
68.0x30x131mm ステップブロック エスコ68.0x30x131mm ステップブロックエスコ
5,470税込6,017
1個
翌日出荷
ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D-3材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)68幅(mm)30サイズ高さ(mm)131質量(g)1050
35.5x30x 66mm ステップブロック エスコ35.5x30x 66mm ステップブロックエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D-2材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)35.5幅(mm)30サイズ高さ(mm)66質量(g)300
19.0x30x 33mm ステップブロック エスコ19.0x30x 33mm ステップブロックエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D-1材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)19幅(mm)30サイズ高さ(mm)33質量(g)90
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
51,300税込56,430
1個
翌日出荷
ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637Dセット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り材質焼入鋼、耐摩耗仕上
M16/196mm ねじ穴付ロングクランプ エスコM16/196mm ねじ穴付ロングクランプエスコ
8,110税込8,921
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CL-16材質焼入鋼質量(g)1400寸法A(mm)30寸法E(mm)196寸法B(mm)45.5適合ねじM16寸法N(mm)136寸法I(mm)35
M12/156mm ねじ穴付ロングクランプ エスコM12/156mm ねじ穴付ロングクランプエスコ(1件のレビュー)
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CL-12材質焼入鋼質量(g)600寸法A(mm)20寸法E(mm)156寸法B(mm)35適合ねじM12寸法N(mm)106寸法I(mm)30
M20/200mm ねじ穴付クランプ エスコM20/200mm ねじ穴付クランプエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CK-20材質焼入鋼質量(g)1800寸法A(mm)40寸法E(mm)200寸法B(mm)50適合ねじM20寸法N(mm)150寸法I(mm)38
M16/142mm ねじ穴付クランプ エスコM16/142mm ねじ穴付クランプエスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CK-16材質焼入鋼質量(g)770寸法A(mm)30寸法E(mm)142寸法B(mm)40適合ねじM16寸法N(mm)107寸法I(mm)28
60x175mm アジャスタブルクランプ エスコ60x175mm アジャスタブルクランプエスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
仕様Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)エスコ品番EA637CD-2材質鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上質量(g)1600寸法A(mm)60寸法D(mm)85寸法B(mm)175寸法C(mm)70ボルト穴径(Φmm)21
50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ50x140mm アジャスタブルクランプエスコ
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
仕様Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)エスコ品番EA637CD-1材質鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上質量(g)900寸法A(mm)50寸法D(mm)75寸法B(mm)140寸法C(mm)55ボルト穴径(Φmm)17
M10x100mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコM10x100mm サポートスクリュー付ステップクランプエスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
仕様サポートスクリュー/M10×39エスコ品番EA637BB-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)20寸法D(mm)11寸法E(mm)70寸法B(mm)30寸法C(mm)100
M16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
仕様サポートスクリュー/M16×55エスコ品番EA637BA-16材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)25寸法D(mm)18寸法E(mm)45寸法B(mm)50寸法C(mm)125
M12x100mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM12x100mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
仕様サポートスクリュー/M12×49エスコ品番EA637BA-12材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)20寸法D(mm)14寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)100
M10x 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM10x 80mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
仕様サポートスクリュー/M10×39エスコ品番EA637BA-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)15寸法D(mm)11寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)80
ジグプレート(T溝タイプ) スーパーツールジグプレート(T溝タイプ)スーパーツール
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。仕様研削仕上トラスコ品番837-8757材質FC300厚さ(mm)70寸法(mm)(テーブル寸法)300×650質量(kg)85
口金(内形クランプ用) イマオコーポレーション口金(内形クランプ用)イマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個色(口金)シルバー材質(口金)A7075
拡張ボルト(内形クランプ用) イマオコーポレーション拡張ボルト(内形クランプ用)イマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
引込みクランプ イマオコーポレーション引込みクランプイマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
フォームクランプ イマオコーポレーションフォームクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
80,980税込89,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
ダブルテーパークランプピン イマオコーポレーションダブルテーパークランプピンイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体)SCM435熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
サイドクランプ イマオコーポレーションサイドクランプイマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440材質(ボルト)SCM435材質(口金)S45C材質(本体)S45C熱処理(ボルト)焼入焼戻熱処理(口金)焼入焼戻表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
コンパクト薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーションコンパクト薄型カムサイドクランプイマオコーポレーション
9,298税込10,228
1個
翌日出荷
ワークの浮き上がり防止機能付き。
材質(本体)S45C質量(g)18表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)1.3許容締付トルク(N・m)2.1材質(カム)SCM440材質(クランパー)SCM440表面処理(クランパー)四三酸化鉄皮膜表面処理(カム)四三酸化鉄皮膜硬度(クランパー)HRC39~45硬度(カム)HRC39~45
コンパクトトークランプ イマオコーポレーションコンパクトトークランプイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(本体)SCM440寸法D(Φmm)4材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
クランプユニット(フランジタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(フランジタイプ)イマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌日出荷
付属品平座金2個材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
クランプユニット(シングルタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(シングルタイプ)イマオコーポレーション
61,980税込68,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
クランピング位置決め部品