1,911件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションラバー スクリュー パッド
表面処理(インサート)亜鉛三価クロメート 硬度(パッド)ショアA70 色(パッド)ブラック
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)65 材質(スプリング)SUS304WPB 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 材質(ロッキングノブ)S45C 表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ 表面処理(ロッキングノブ)無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションステップキー
ボルト直径(M)M5 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 熱処理(本体)焼入焼戻
1組(2個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売センタージャッキ
加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。
用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
1組(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションMB-VMVG ラバーコード
RoHS
ベースユニットに付属されています。 バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)14 長さ(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
3,686 税込4,055
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションMHS・MCT・MFSC アングルグリッパー
厚さ(mm)9.5(0/-0.13) 長さ(mm)16.5 幅(mm)14.3(-0.05/0)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ811 レストパッド(オネジ)
RoHS
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLRC リーチクランプ
RoHS
リーチクランプの横押しタイプです。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。
幅(mm)- 高さ(mm)- 取付ねじ-
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ211 ミニアジャストストッパー
RoHS
狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ151 グースネックストラップ
BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションMBSPC 6ポジションクランプ
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)88
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションACR・ACL アクチマクランプ
シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。 堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。 早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時) 治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。 スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。 (注意事項) レバー最大荷重400N
レバー荷重(N)400
1個
42,680 税込46,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツールクランピングキット
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密バイス取り付け用治具です。
材質/仕上SCM440黒染仕上げ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理焼入 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個 材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理 質量(kg)1.7 適合ボルト(メートルねじ)M8
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションサムターンクランパー
RoHS
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。90°ノブ操作のバネクランプ
材質本体:SUS303、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304相当)、スプリング:SUS304 質量(g)130 寸法H(mm)25.5 耐熱温度(℃)180 寸法D3(mm)32 引張強度(N)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)3200
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)300 寸法L(mm)100 シリーズST-VTC207 寸法L1(mm)57.5 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(アーム)SUS304L/電解研磨 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:1、F2:1.7 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
4,898 税込5,388
欠品中

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)560 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 締圧力(kN)19.6 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル ロック機構ロック機構付 材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
質量(g)40 シリーズST-HTC601 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)0.5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37 材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ|ODクランプ MBOD
あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
口金S17Cフッ素樹脂コーティング 材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 使用圧力(MPa)0.5~0.7 材質(カバー)SUS304 材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
1個
16,038 税込17,642
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304 質量(g)62 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB クランプ力(N)30
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

エアボールロッククランパー用のケース 2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。 繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご確認ください。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【エアボールロッククランパー】PBLC1023S-SUS・PBLC1023A-SUS 質量(g)13 材質(ケース)SUS630析出硬化処理 適合厚さ(mm)6以上(ベース)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラバーキャップ付き、スクリュー強度区分:8.8
材質911:SM490、S911:SUS304 表面処理911:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

※ストップピンにより、角度がかえられます。
材質211:SM490、S211:SUS304 表面処理211:亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SCM440 熱処理焼入HRC30 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤPAスプリング
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(44.1MB)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER 動画あり
このシールは、液体やゴミの侵入を防ぎます。このブッシュは、従って屋外で使用する際に適しています。この位置決めブッシュは、素早く安全にリフティング・ピン(EH22350)を位置決めするのに使われます。このタイプは、ねじ止めした際に表面が平らになる必要がある場合に適しています。取り付けにはめがねレンチが必要となりますが、アクセサリーとして用意しています。六角レンチ、ドライバーと組み合わせることにより、狭いスペースで使用することも可能です。高い耐食性と耐摩耗性。
寸法x(mm)1,5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.32MB)
1個
18,980 税込20,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)