クランピング位置決め部品 :「ロータリーテーブル」の検索結果

位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル径:400パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適 仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-5 トラスコ品番837-8509 材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染 質量(kg)130 テーブル径(Φmm)400 ギア比90:1
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

1枚
189,800 税込208,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
469,800 税込516,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーブル径:350パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適 仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4 トラスコ品番837-8508 材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染 質量(kg)98 テーブル径(Φmm)350 ギア比90:1
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷

テーブル径:300パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適 仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4 トラスコ品番837-8507 材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染 質量(kg)77 テーブル径(Φmm)300 ギア比90:1
1台
379,800 税込417,780
60日以内出荷

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス3個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト 材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 表面処理黒染め 最大締付力(kN)8 口幅(mm)40 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:7
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト(M5×174本) 材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 表面処理黒染め 最大締付力(kN)8 口幅(mm)40 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:7
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) 表面処理黒染め 口幅(mm)40 操作トルク(N・m)最大:7 最大締付力(kN)8 付属品取付け用ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C 質量(kg)15.8 全幅(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,000 税込284,900
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C 質量(kg)14.7 全幅(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C 質量(kg)16.6 全幅(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489,800 税込538,780
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C 質量(kg)16 全幅(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,000 税込438,900
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,000 税込438,900
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459,800 税込505,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,000 税込438,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479,800 税込527,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439,000 税込482,900
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
1個
459,000 税込504,900
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369,800 税込406,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329,800 税込362,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C 全幅(mm)200 ロータリーテーブルRDS-200 サポートテーブルTS160(P) 寸法W(mm)200 寸法D(mm)256 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559,800 税込615,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769,800 税込846,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)