クランピング位置決め部品 :「回転アイボルト」の検索結果
位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。
通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.14
B23.8
H50.8
タイプフェノール樹脂製
F41.3
D2
C25.4
E12.7
G38.1
J120.7
N10
許容荷重(N)6500
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27
B15.8
H44.5
タイプフェノール樹脂製
F25.4
D1.6
C15.8
E7.9
G25.4
J75.4
N6
許容荷重(N)2900
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.18
B39.7
H50.8
タイプフェノール樹脂製
F41.3
D2
C25.4
E12.7
G38.1
J120.7
N10
許容荷重(N)20600
MM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.14
B31.8
H50.8
タイプフェノール樹脂製
F41.3
D2
C25.4
E12.7
G38.1
J120.7
N10
許容荷重(N)12600
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27
B19.8
H44.5
タイプフェノール樹脂製
F25.4
D1.6
C15.8
E7.9
G25.4
J75.4
N6
許容荷重(N)4500
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。