183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションBJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)
RoHS指令適合製品です。
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B30 L10 H18 タイプフェノール樹脂製 F18 D35 C29 E12 G22 J9.5 PM5 K39 N16 QM6×1 深さ10 許容荷重(N)レバー:100 M50 RoHS指令(10物質対応)対応 カムレバー品番QLCA-05
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-08001 A32 B12 L6 H4 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F34 D19.2 C27 E20 G57 J15 K5.5 MM8×1.25-40L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):81
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-16063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B50 質量(g)810 タイプフェノール樹脂製 D15 CM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
R10 B24 L6 H10 タイプフェノール樹脂製 F30 D14 C10 S3 E4 G19 J8~13 P14 K10 N4.5 Q16 MM6×1 深さ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-10050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B32 質量(g)229 タイプフェノール樹脂製 D9 CM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ350 ナチュラルサポーター
エコ商品
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B10 L22.3 HM12×1.75 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 F24 D6 C25 E4 G19 JM6×1-25L K24 MM4×0.7-6L RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)1.8~3.0 保持力(N)400
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-06001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B18~26 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 DM4×0.7 C6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B38 L12 H24 タイプフェノール樹脂製 F23 D45 C37 E16 G25 J12 PM6 K51 N19 QM8×1.25 深さ15 許容荷重(N)レバー:150 M63 RoHS指令(10物質対応)対応 カムレバー品番QLCA-06
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B25 L8 H15 タイプフェノール樹脂製 F14 D29 C24 E10 G19 J8 PM4 K36 N14 QM5×0.8 深さ8 許容荷重(N)レバー:80 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 カムレバー品番QLCA-04
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A42 B22 LM10×1.5 H6 タイプフェノール樹脂製 F33.3 D60 C50 E14 G34 JM10×1.5 KM10×1.5 深さ20 N36 締付トルク(N・m)1.5 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)14~28 保持力(N)700
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50 B22 LM8×1.25 深さ15 H21.1 タイプフェノール樹脂製 F20 D47 C37 E16 G20 J25 P10 K10 NM8 締付トルク(N・m)1.2 Q30 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A38 B19 LM6×1 深さ10 H17.6 タイプフェノール樹脂製 F15 D35 C29 E12 G15 J22.1 P6 K8 NM6 締付トルク(N・m)1 Q24 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50 B22 LM8×1.25 深さ15 H21.1 タイプフェノール樹脂製 F20 D47 C37 E16 G20 J16 P10 K10 NM8 締付トルク(N・m)14 MM8×1.25-20L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A38 B19 LM6×1 深さ10 H17.6 タイプフェノール樹脂製 F15 D35 C29 E12 G15 J13 P6 K8 NM6 締付トルク(N・m)7.5 MM6×1-16L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)ナチュラルサポーター:7~14
1個
409 税込450
4日以内出荷

・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)ナチュラルサポーター:6~11
1個
339 税込373
4日以内出荷

・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)ナチュラルサポーター:5~9
1個
339 税込373
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B8 L16.3 HM10×1.5 質量(g)72 タイプフェノール樹脂製 F20 D6 C22 E4 G17 JM5×0.8-20L K20 MM4×0.7-6L RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)1.8~3.0 保持力(N)300
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-12001 A44 B16 L10 H5 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 F50 D38.2 C49 E30 G86 J20 K9 MM12×1.75-60L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):92
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-10001 A44 B16 L8 H5 質量(g)240 タイプフェノール樹脂製 F45 D30.7 C40 E30 G76 J18 K9 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):79
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-06001 A32 B12 L5 H4 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製 F30 D16 C22 E20 G48 J12 K5.5 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):66
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16055 B(±0.01)50 質量(g)600 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)3.41 B46 H35 タイプフェノール樹脂製 FM16 D50 C100 E50 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.77 B8 H通し タイプフェノール樹脂製 FM16 D50 C100 E50 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12075
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-12055 質量(kg)3.3 B(F7)12 タイプフェノール樹脂製 F39.65 DM12×1.75 深さ30 C【最小】15【最大】100 E22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-12055 質量(kg)2.9 B(F7)12 タイプフェノール樹脂製 F34.72 DM12×1.75 深さ30 C【最小】15【最大】80 E22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

A40 B17 H9 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5 D5 C10 E13 G19.6
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

A40 B17 H9 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5 D5 C10 E13 G19.6
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

A40 B17 H9 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5 D5 C10 E13 G19.6
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

A12.5 B11 H5 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 FM6×1 D3 C6 E4 G12.7
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 D7 CM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-08020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)58 タイプフェノール樹脂製 D7 CM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-08006
エコ商品
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D11.3 C19.4 E5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-06003
エコ商品
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B35 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 FM6×1 D7.7 C14 E4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-06002
エコ商品
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B30 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 FM6×1 D7.7 C14 E4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター フットレスト BJ760 BJ760-12002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B19 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 D15 C20 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター フットレスト BJ760 BJ760-08002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B13 質量(g)33 タイプフェノール樹脂製 D9 C13 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター フットレスト BJ760 BJ760-06001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製 D8 C11 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング