62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12055 B(±0.01)40 質量(g)570 タイプフェノール樹脂製 D20 C(H7)12 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16055 B(±0.01)50 質量(g)600 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16065 B(±0.01)50 質量(g)1190 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12075
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-12055 質量(kg)3.3 B(F7)12 タイプフェノール樹脂製 F39.65 DM12×1.75 深さ30 C【最小】15【最大】100 E22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-12055 質量(kg)2.9 B(F7)12 タイプフェノール樹脂製 F34.72 DM12×1.75 深さ30 C【最小】15【最大】80 E22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-16055 質量(kg)3.3 B(F7)16 タイプフェノール樹脂製 F39.65 DM16×2 深さ35 C【最小】15【最大】100 E25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16065 B(±0.01)50 質量(g)1470 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16055 B(±0.01)50 質量(g)800 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12045 B(±0.01)40 質量(g)390 タイプフェノール樹脂製 D20 C(H7)12 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12045 B(±0.01)40 質量(g)200 タイプフェノール樹脂製 D20 C(H7)12 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-16055 質量(kg)2.9 B(F7)16 タイプフェノール樹脂製 F34.72 DM16×2 深さ35 C【最小】35【最大】80 E25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)
RoHS指令適合製品です。
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ350 ナチュラルサポーター
エコ商品
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B10 L22.3 HM12×1.75 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 F24 D6 C25 E4 G19 JM6×1-25L K24 MM4×0.7-6L RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)1.8~3.0 保持力(N)400
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

イマオコーポレーションBJ333 スクリュージャッキ(スリムタイプ)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
R10 B24 L6 H10 タイプフェノール樹脂製 F30 D14 C10 S3 E4 G19 J8~13 P14 K10 N4.5 Q16 MM6×1 深さ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A75 B32 LM12×1.75 深さ20 H28.3 タイプフェノール樹脂製 F30 D57 C47 E25 G27 J32.8 P10 K15 NM12 締付トルク(N・m)2 Q40 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50 B26 LM12×1.75-30L H8 タイプフェノール樹脂製 F28.1 D70 C60 E16 G42.1 JM12×1.75 KM12×1.75 深さ24 締付トルク(N・m)22 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)15~30 保持力(N)9000
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50 B26 LM12×1.75 H8 タイプフェノール樹脂製 F38.3 D70 C60 E16 G42.1 JM12×1.75 KM12×1.75 深さ24 N40 締付トルク(N・m)2 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)15~30 保持力(N)800
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A75 B32 LM12×1.75 深さ20 H28.3 タイプフェノール樹脂製 F30 D57 C47 E25 G27 J25 P10 K15 NM12 締付トルク(N・m)22 MM12×1.75-30L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

A50 B19 H12.8 質量(g)62 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D6 C12 E16 G21.9
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)840 タイプフェノール樹脂製 D22 CM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)330 タイプフェノール樹脂製 D12 CM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

A25 B19 H12.8 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D6 C12 E11 G21.9
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)420 タイプフェノール樹脂製 D12 CM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)260 タイプフェノール樹脂製 D12 CM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 D7 CM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A50 B19 H12.8 質量(g)62 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D6 C12 E16 G21.9
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

A50 B19 H12.8 質量(g)62 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D6 C12 E16 G21.9
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

A25 B19 H12.8 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D6 C12 E11 G21.9
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

A25 B19 H12.8 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D6 C12 E11 G21.9
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)660 タイプフェノール樹脂製 D22 CM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)530 タイプフェノール樹脂製 D12 CM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)200 タイプフェノール樹脂製 D12 CM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター フットレスト BJ760 BJ760-12002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B19 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 D15 C20 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター フットレスト BJ760 BJ760-12001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B19 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 D15 C20 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)