サポーター/スペーサー :「m12 1.75」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-12055
質量(kg)3.3
B(F7)12
タイプフェノール樹脂製
F39.65
DM12×1.75 深さ30
C【最小】15【最大】100
E22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-12055
質量(kg)2.9
B(F7)12
タイプフェノール樹脂製
F34.72
DM12×1.75 深さ30
C【最小】15【最大】80
E22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50
B26
LM12×1.75-30L
H8
タイプフェノール樹脂製
F28.1
D70
C60
E16
G42.1
JM12×1.75
KM12×1.75 深さ24
締付トルク(N・m)22
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)15~30
保持力(N)9000
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50
B26
LM12×1.75
H8
タイプフェノール樹脂製
F38.3
D70
C60
E16
G42.1
JM12×1.75
KM12×1.75 深さ24
N40
締付トルク(N・m)2
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)15~30
保持力(N)800
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A75
B32
LM12×1.75 深さ20
H28.3
タイプフェノール樹脂製
F30
D57
C47
E25
G27
J32.8
P10
K15
NM12
締付トルク(N・m)2
Q40
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A75
B32
LM12×1.75 深さ20
H28.3
タイプフェノール樹脂製
F30
D57
C47
E25
G27
J25
P10
K15
NM12
締付トルク(N・m)22
MM12×1.75-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
A50
B19
H12.8
質量(g)62
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75
D6
C12
E16
G21.9
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
A25
B19
H12.8
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75
D6
C12
E11
G21.9
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
A50
B19
H12.8
質量(g)62
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75
D6
C12
E16
G21.9
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
A50
B19
H12.8
質量(g)62
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75
D6
C12
E16
G21.9
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
A25
B19
H12.8
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75
D6
C12
E11
G21.9
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
A25
B19
H12.8
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75
D6
C12
E11
G21.9
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B19
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
D15
C20
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B19
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
D15
C20
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
専用のチップやホルダーが用意されています。
底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B40
質量(g)570
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM12×1.75
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B100
質量(g)2100
タイプフェノール樹脂製
F36
D50
C30
E46
GM12×1.75
許容荷重(N)44900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B50
質量(g)1350
タイプフェノール樹脂製
F36
D50
C30
E46
GM12×1.75
許容荷重(N)44900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B10
質量(g)350
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM12×1.75
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B20
質量(g)420
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM12×1.75
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B30
HM12×1.75 深さ12
質量(g)555
タイプフェノール樹脂製
F27
D32
C24.5
E27
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B30
HM10×1.5 深さ10
質量(g)275
タイプフェノール樹脂製
F22
D24
C19.5
E22
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B15
HM10×1.5 深さ10
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
F22
D24
C19.5
E22
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B15
HM12×1.75 深さ12
質量(g)460
タイプフェノール樹脂製
F27
D32
C24.5
E27
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R20
B45
L10
H20
タイプフェノール樹脂製
F45
D26
C17.5
S8
E7.5
G36
J16~26
P19
K19
N9
Q21
MM12×1.75 深さ24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B10
L22.3
HM12×1.75
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
F24
D6
C25
E4
G19
JM6×1-25L
K24
MM4×0.7-6L
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)1.8~3.0
保持力(N)400
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-16001
A44
B16
L10
H5
質量(g)335
タイプフェノール樹脂製
F50
D43.7
C54
E30
G86
J20
K9
MM12×1.75-60L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):95
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-12001
A44
B16
L10
H5
質量(g)250
タイプフェノール樹脂製
F50
D25.2
C36
E30
G86
J20
K9
MM12×1.75-60L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):121
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-12001
A44
B16
L10
H5
質量(g)310
タイプフェノール樹脂製
F50
D38.2
C49
E30
G86
J20
K9
MM12×1.75-60L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):92
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A60
B33
LM12×1.75-31L
H10
タイプフェノール樹脂製
F26.6
D80
C70
E22
G47.4
JM16×2
KM16×2 深さ32
締付トルク(N・m)25
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)15~35
保持力(N)9000
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。