サポーター/スペーサー :「m8 1.25」の検索結果
関連キーワード
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
B10
HM6×1 深さ6
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
F13
D16
C12
E13
GM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-08001
A32
B12
L6
H4
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F34
D19.2
C27
E20
G57
J15
K5.5
MM8×1.25-40L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):81
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A35
B19
LM8×1.25
H5
タイプフェノール樹脂製
F29.2
D52
C42
E14
G27.5
JM8×1.25
KM8×1.25 深さ16
N30
締付トルク(N・m)1.2
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)10~27
保持力(N)700
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A35
B19
LM8×1.25-20L
H5
タイプフェノール樹脂製
F17.2
D52
C42
E14
G27.5
JM8×1.25
KM8×1.25 深さ16
締付トルク(N・m)14
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)10~27
保持力(N)6000
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50
B22
LM8×1.25 深さ15
H21.1
タイプフェノール樹脂製
F20
D47
C37
E16
G20
J25
P10
K10
NM8
締付トルク(N・m)1.2
Q30
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50
B22
LM8×1.25 深さ15
H21.1
タイプフェノール樹脂製
F20
D47
C37
E16
G20
J16
P10
K10
NM8
締付トルク(N・m)14
MM8×1.25-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
A30
B13
H8.5
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D4
C8
E9
G15
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
A30
B13
H8.5
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D4
C8
E9
G15
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
A15
B13
H8.5
質量(g)9
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D4
C8
E6
G15
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B13
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
D10
C13
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
A30
B13
H8.5
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D4
C8
E9
G15
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
A15
B13
H8.5
質量(g)9
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D4
C8
E6
G15
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
A15
B13
H8.5
質量(g)9
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D4
C8
E6
G15
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B30
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D11.3
C19.4
E5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B35
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D11.3
C19.4
E5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B13
質量(g)33
タイプフェノール樹脂製
D9
C13
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B40
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D11.3
C19.4
E5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B35
質量(g)115
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D11.3
C19.4
E5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B30
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D11.3
C19.4
E5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B40
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
FM8×1.25
D11.3
C19.4
E5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B10
HM8×1.25 深さ8
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
F17
D20
C14.5
E17
GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B20
HM6×1 深さ6
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
F13
D16
C12
E13
GM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B20
HM8×1.25 深さ8
質量(g)135
タイプフェノール樹脂製
F17
D20
C14.5
E17
GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R12
B30
L10
H13
タイプフェノール樹脂製
F35
D19
C15
S5
E5
G24
J11~18
P16.5
K13
N5.5
Q18
MM8×1.25 深さ16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B38
L12
H24
タイプフェノール樹脂製
F23
D45
C37
E16
G25
J12
PM6
K51
N19
QM8×1.25 深さ15
許容荷重(N)レバー:150
M63
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-06
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B6
L13.2
HM8×1.25
質量(g)36
タイプフェノール樹脂製
F16
D5
C18
E3
G13
JM4×0.7-16L
K16
MM4×0.7-6L
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)1.5~3.0
保持力(N)200
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-08001
A32
B12
L6
H4
質量(g)115
タイプフェノール樹脂製
F34
D25.2
C33
E20
G57
J15
K5.5
MM8×1.25-40L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):62
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
皿バネ内蔵による緩み防止機能付。
ロック機構スパイラルカムカム4°
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。