サポーター/スペーサー :「位置決め 回転」の検索結果
商品豆知識
加工、測定などにおけるワーク中空部の支えに好適です。可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。ツマミを締めるだけで、可動・支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。
仕様●型番:KRS-045●最高高(mm):82●最低高(mm):49●耐荷重(kN):9.81●サイズ(mm):本体:Φ45受面:Φ50●材質:鉄
アズワン品番65-3887-06
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。