サポーター/スペーサー :「金型部品」の検索結果
関連キーワード
EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
用途球面受け用パッド
エスコ品番EA637EP-1
材質焼入鋼、磨き仕上
寸法(mm)Φ37×10
質量(g)90
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-10
材質焼入鋼
質量(g)52
寸法D1(mm)39
寸法K(mm)8
寸法LS(mm)39
寸法DM10
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
加工、測定などにおけるワーク中空部の支えに好適です。可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。ツマミを締めるだけで、可動・支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。
仕様●型番:KRS-045●最高高(mm):82●最低高(mm):49●耐荷重(kN):9.81●サイズ(mm):本体:Φ45受面:Φ50●材質:鉄
アズワン品番65-3887-06
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-70
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)620
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)70
最低高さ(mm)50
耐荷重(kN)60
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-24L
材質焼入鋼
質量(g)820
寸法D1(mm)137
寸法K(mm)20
寸法LS(mm)137
寸法DM24
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-16
材質焼入鋼
質量(g)180
寸法D1(mm)55
寸法K(mm)13
寸法LS(mm)55
寸法DM16
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-100
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)900
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)100
最低高さ(mm)70
耐荷重(kN)60
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-12
材質焼入鋼
質量(g)96
寸法D1(mm)49
寸法K(mm)10
寸法LS(mm)49
寸法DM12
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
用途V溝受け用パッド
エスコ品番EA637EP-2
材質焼入鋼、磨き仕上
寸法(mm)Φ45×15
質量(g)120
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-16L
材質焼入鋼
質量(g)230
寸法D1(mm)90
寸法K(mm)13
寸法LS(mm)90
寸法DM16
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-12L
材質焼入鋼
質量(g)145
寸法D1(mm)94
寸法K(mm)10
寸法LS(mm)94
寸法DM12
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。