12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
用途球面受け用パッド エスコ品番EA637EP-1 材質焼入鋼、磨き仕上 寸法(mm)Φ37×10 質量(g)90
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-10 材質焼入鋼 質量(g)52 寸法D1(mm)39 寸法K(mm)8 寸法LS(mm)39 寸法DM10 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

加工、測定などにおけるワーク中空部の支えに好適です。可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。ツマミを締めるだけで、可動・支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。
仕様●型番:KRS-045●最高高(mm):82●最低高(mm):49●耐荷重(kN):9.81●サイズ(mm):本体:Φ45受面:Φ50●材質:鉄 アズワン品番65-3887-06
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-70 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)620 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50 最高高さ(mm)70 最低高さ(mm)50 耐荷重(kN)60
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-24L 材質焼入鋼 質量(g)820 寸法D1(mm)137 寸法K(mm)20 寸法LS(mm)137 寸法DM24 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-16 材質焼入鋼 質量(g)180 寸法D1(mm)55 寸法K(mm)13 寸法LS(mm)55 寸法DM16 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-100 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)900 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50 最高高さ(mm)100 最低高さ(mm)70 耐荷重(kN)60
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-12 材質焼入鋼 質量(g)96 寸法D1(mm)49 寸法K(mm)10 寸法LS(mm)49 寸法DM12 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
用途V溝受け用パッド エスコ品番EA637EP-2 材質焼入鋼、磨き仕上 寸法(mm)Φ45×15 質量(g)120
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-16L 材質焼入鋼 質量(g)230 寸法D1(mm)90 寸法K(mm)13 寸法LS(mm)90 寸法DM16 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-12L 材質焼入鋼 質量(g)145 寸法D1(mm)94 寸法K(mm)10 寸法LS(mm)94 寸法DM12 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

『サポーター/スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング