絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 入浴小物

767件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • 【1ケース 20個入 】 バスボール 発泡タイプの入浴剤 学研の図鑑ライブ 恐竜2 ノルコーポレーション

    【1ケース 20個入 】 バスボール 発泡タイプの入浴剤 学研の図鑑ライブ 恐竜2

    ノルコーポレーション
    8,398税込9,238
    1ケース(20個)
    6日以内出荷
    学研の図鑑ライブ 恐竜バスボール2。学研の大人気図鑑シリーズ『学研の図鑑LIVE』のバスボールと、出てくる恐竜の情報が掲載されたミニ図鑑のセット。
    成分炭酸水素Na、クエン酸保証期間初期不良対応アズワン品番60-9021-25素材フィズ、アルミパッケージ、紙
  • クリアバスソルト 30G 6種アソート 1箱 600個入 北陸化成

    クリアバスソルト 30G 6種アソート 1箱 600個入

    北陸化成
    21,980税込24,178
    1箱(600個)
    3日以内出荷
    透明な入浴剤
    アズワン品番60-7319-29
  • ボディタオル 温泉入浴シリーズ ヨコズナクリエーション

    ボディタオル 温泉入浴シリーズ

    ヨコズナクリエーション
    469税込516
    1枚
    5日以内出荷
    おうちの中でも温泉気分が味わえるレトロなデザインのボディタオルです。タオルの硬さは普通タイプです。安心の日本製です。
    材質ナイロン100%寸法(cm)約横28×縦100アズワン品番54-0216-22
  • ボディタオル ひよこの卵 ヨコズナクリエーション

    ボディタオル ひよこの卵

    ヨコズナクリエーション
    519税込571
    1枚
    5日以内出荷
    スポンジのような贅沢な泡立ちと、やさしい肌あたりでお肌を心地よく洗い上げます。楽しい色合いで、お子さまのバスタイムも楽しくしてくれます。ふんわりやわらかく、お肌にも優しい洗い心地です。水切れがよいので、ご使用後はすぐに乾きます。
    材質ポリエステル100%寸法(cm)約横90×縦20アズワン品番54-0216-53
  • スライヴ ペット用クリッパー MODEL509-P 509-Pシリーズ スライヴ(THRIVE)

    スライヴ ペット用クリッパー MODEL509-P 509-Pシリーズ

    スライヴ(THRIVE)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。超小型ボディにより操作性・作業性が大幅に向上。操作性を重視した新設計デザイン。
    付属品オイル・ブラシ質量(g)(刃付)約350電源(V)AC100消費電力(W)10コード長さ(m)約2.5刃幅(mm)45サイズ(mm)(刃付)長さ140×幅45×高さ42アズワン品番60-9831-87刈高調整(mm)1
  • 電磁波低減ヘアケアドライヤー ZD-750P シリーズ ゼンケン

    電磁波低減ヘアケアドライヤー ZD-750P シリーズ

    ゼンケン
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    独自のヒーター構造により電磁波を大幅低減で安心。髪と頭皮にやさしい低温風。大風量と遠赤外線で速乾。上品なマット調にリニューアル。
    付属品セットノズル、掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、ノズル/PC樹脂・ナイロン質量(g)525サイズ(cm)8.4×20.6×24.8消費電力(W)750コード長さ(m)電源:1.7温風温度(℃)TURBO/60℃、SET/52℃(推定距離:10cm)安全装置温度ヒューズ、サーモスタット風量1.9m3/分アズワン品番54-0002-02
  • ボディスポンジ ボディーソープ用 ソフト&ハード 日本製 オーエ

    ボディスポンジ ボディーソープ用 ソフト&ハード 日本製

    オーエ
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    ボディソープを逃さず泡立ち豊かなソフトとハードのスポンジを貼り合わせました。スポンジにくぼみを設けていますのでボディソープを逃さず、豊かに泡立ちます。ソフトな肌ざわりと適度な刺激の使い分けができます。
    材質ポリウレタンフォーム質量(g)約 20備考耐熱温度90度寸法(cm)約 幅8×奥行14×高さ5アズワン品番69-5791-57
  • 浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス 詰替え ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭 アイスリー工業

    浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス 詰替え ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭

    アイスリー工業
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    天然素材のヨウ素(ヨード)を使った浴槽と排水口の除菌剤です。詰め替え用です。天然ヒノキのエキス配合。効果:5ヶ月。単品で使用されると、浴槽などにヨード色が付く恐れがあるので、必ずケースに入れてご使用下さい
    その他効能期間:約5ヶ月 ※ヨードアレルギーの方は使用しないでください材質ヨード含有樹脂質量(g)約70寸法(cm)約幅11.9×奥行9.9×高さ2アズワン品番54-1419-84
  • プロフェッショナル ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    プロフェッショナル ヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    高耐久モーター搭載のシロッコファンドライヤー。大風圧の速乾ドライヤー。着脱式フィルター。
    付属品ノズル(集風器)材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)約幅237×奥行87×高さ280質量(g)約680(ノズル含まず)消費電力AC100V(50-60Hz)・1200Wアズワン品番67-2483-68
  • サロンプラス トーンアップ ボディシェーバー 替刃 1セット 3個入 Schick(シック)

    サロンプラス トーンアップ ボディシェーバー 替刃 1セット 3個入

    Schick(シック)
    1,998税込2,198
    1セット(3個)
    10日以内出荷
    6枚刃で角質もやさしくケア。大型ガードバーやデザインカッターなど独自のカートリッジ構造でサロン仕上げのような、透明感あふれる素肌へ。透明感:体毛やくすみのもととなる古い角質、汚れを除去することによる女性史上初のドイツ製6枚刃で角質もやさしくケア。
    セット内容替刃3個入アズワン品番69-1233-07
  • ボウズカッター 白 Panasonic(パナソニック)

    ボウズカッター 白

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ボウズヘアー専用です。セルフカットでこだわりスタイルに。ウェットカット可能。シャンプーしながらカット可能です。カットした毛が飛び散りにくく、後片付けもラクラクです。お風呂グルーミングに適した防水設計。手間をかけずにサッとお手入れができます。使ったあとはサッと流せます。これからはお風呂グルーミングが男磨きの基本です。こだわりのボウズヘアーが1mm単位で調節可能(直刃は約0.5mm)。付属のアタッチメントを取りつけて、約0.5mm(直刃)から1mm、2mm~10mmのボウズヘアーが簡単にカットできます。1mmアタッチメント・刈り高さアタッチメント(スライド式)(2~10mm)があります。45°鋭角刃で快適なヘアカットを。小幅な刃で細かい部分もあてやすい刃先角度45°でスパッとカットするから、引っかかりにくく、正確に仕上がります。本体丸ごと水洗いOK、ウォータースルー洗浄。刃をはずさずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄で手間をかけずにサッとお手入れができます。使ったあとはサッと流せます。セルフカットに適したデザイン。持ちやすい薄型カーブデザインを採用しました。軽量・コンパクトで、後頭部にも使いやすいです。
    付属品1mmアタッチメント,刈り高さアタッチメント,専用オイル,掃除用ブラシ,ACアダプター電源(V)AC100方式電源:12時間充電式本体質量(g)約140(アタッチメント含まず)連続使用時間フル充電で連続約40分間使用可能機能水洗い:○アズワン品番69-6002-71本体寸法(cm)高さ17.6×幅4.8×奥行4.1防水
  • パックンカット 白 Panasonic(パナソニック)

    パックンカット 白

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    刃が直接肌に触れない安全設計。カットした毛くずが飛び散らないパックンカット方式。スキ刈り板を上げるだけでスキ刈りができる。
    付属品オイル、掃除用ブラシ、テクニック集その他消耗品・別売品:替刃 ER9201方式電源:DC3V アルカリ乾電池別(単4×2個)本体質量(g)約160(乾電池含む)時間使用可能:月2回(1回約10分間)で約6ヵ月間使用可能アズワン品番62-1349-11本体寸法(cm)高さ11.5×幅5.7×奥行4.7
  • カールアイロン イオニティ EH-HTシリーズ Panasonic(パナソニック)

    カールアイロン イオニティ EH-HTシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    5日以内出荷
    マイナスイオン付きのカールアイロンでツヤ巻き髪。1. ダブルマイナスイオンで髪にやさしくツヤツヤ巻き髪に マイナスイオンが髪表面をコートし、毛先までしっとりまとまる、つややかな髪へ。2. すべりがよく、髪にやさしいフッ素コーティング なめらかで、髪への摩擦を抑えるフッ素コーティング。3. 選べる2段階の温度調節 (約120/130℃) 約120/130℃の2段階。髪質やお好みのアレンジに合わせて選べます。商品の使い方 はさんで巻きつけて、簡単カールのできあがり。1カールをつけたいところから髪をはさむ 2はさんだ髪をくるくると巻きつけ数秒キープ 3毛先に向かってすべらせる 4仕上げに毛先を巻いて数秒キープ
    仕様※電源方式 交流式※電源・電圧 AC100V 50-60Hz※消費電力 185W※アイロン部温度 約130/120 ℃(2段階)※立ち上がり時間 約1分※仕上がり くっきりカール※コーティング フッ素コーティング※本体寸法 高さ32×幅5×奥行7 cm※質量 約310g※コードの長さ 1.7m(360°回転式コード)※付属品 ヘアーバンドアズワン品番69-6000-88
  • ストレートアイロン マルチ 2Way Panasonic(パナソニック)

    ストレートアイロン マルチ 2Way

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    8日以内出荷
    アタッチメントを取りつけて、ストレートもカールも自在にスタイリング。EH-HV30の4つのおすすめポイン ト1アタッチメントを取りつけて、気分に合わせてスタイリング 2熱いプレートが外側に出ていないから、初めてでも使いやすい 3毛先まで均一にスタイリング 4多彩な機能。1. アタッチメントを替えて、髪を自在にスタイリング スライドするだけ! 簡単に取り付けできる。
    アズワン品番69-6000-87
  • 上がり湯アミノローション ケース 500ml SARAYA(サラヤ)

    上がり湯アミノローション ケース 500ml

    SARAYA(サラヤ)
    11,980税込13,178
    1ケース(10本)
    4日以内出荷
    上がり湯に、お風呂に、。清拭に
    材質水、グリセリン、ミネラルオイル、トリラウレス-4リン酸、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、ホホバ油、ヒアルロン酸、アスパラギン酸Na、フェニルアラニン、グアニル酸2Na、ヒスチジンHCl、イノシン酸2Na、グルタミン酸、アラントイン、イソロイシン、アルギニン、トレオニン、リシンHCl、チロシン、アラニン、ロイシン、グリシン、タウリン、プロリン、セリン、バリン、香料〇ボトル:PE、キャップ・ラベル:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×69×222
  • ハユールフットケアマット ピンク Richell(リッチェル)

    ハユールフットケアマット ピンク

    Richell(リッチェル)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    指間、足裏をやさしくマッサージ
    材質熱可塑性エラストマーピンク耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.2×29.9×4.2
  • いい湯旅立ちにごり炭酸湯 1ケース 12錠×16個入 白元アース

    いい湯旅立ちにごり炭酸湯 1ケース 12錠×16個入

    白元アース
    7,898税込8,688
    1ケース(16個×12錠)
    3日以内出荷
    医薬部外品。[効能]疲労回復、冷え性、肩のこり、あせも、しっしん、荒れ性、にきび、腰痛、痔、リウマチ、しもやけ、ひび、あかぎれ。泡が消えた後も炭酸ガスがお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。和と洋の文化が織り交じり情緒と浪漫あふれる大正時代。華やかな時代を彩る香りでタイムスリップバスタイム!。[使用方法]家庭用浴槽にお湯(約200L)を張り本品1錠(45g)を入れ錠剤を溶かしきってから入浴してください。溶かしてから時間以内の入浴がより効果的です。
    成分炭酸水素Na 、炭酸Na 、硫酸Na 、コハク酸、デキストリン、PEG6000、流動パラフィン、酸化Ti、チンピエキス、ショウキョウチンキ、無水エタノール、ケイ酸Ca、香料、(+/-)赤106、青2、黄202(1)名称バスアワーVCSW2(藤ロマンの香り、桜コロンの香り、モダン檜の香り、ハイカラ椿の香り)香り大正浪漫アズワン品番69-1263-70入数45g×12錠
  • スタンドミラー 560×360×250mm CKシリーズ 小野シャンブル

    スタンドミラー 560×360×250mm CKシリーズ

    小野シャンブル
    32,980税込36,278
    1台
    15日以内出荷
    国産ミラーのため、歪みが少ないです。おしゃれな心を何よりも大切に考えた、最高の美しさを伝えるミラーです。
    寸法(mm)鏡/540×340、本体/560×360×250
  • 上部 タオル収納ケース 小野シャンブル

    上部 タオル収納ケース

    小野シャンブル
    79,980税込87,978
    1台
    14日以内出荷から17日以内出荷
    お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。右扉の底部よりタオルが引き出せます。
  • 業務用薬用入浴剤 ノボピン 紀陽除虫菊

    業務用薬用入浴剤 ノボピン

    紀陽除虫菊
    18,980税込20,878
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    体の芯まであたたまる薬用入浴剤です。
    用途業務用 海藻有効成分乾燥硫酸ナトリウム、ホウ砂アズワン品番68-0852-53入数8kg×2個入
  • 業務用薬用入浴剤 ノボピン 紀陽除虫菊

    業務用薬用入浴剤 ノボピン

    紀陽除虫菊
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    粉末タイプの薬用入浴剤。業務用たっぷり使える大容量18kg。疲労回復肩こり腰痛神経痛冷え症あせも湿疹などに効果を発揮。【効能・効果】疲労回復・腰痛・肩のこり・腰痛・神経痛・リウマチ・冷え症・荒れ性・あせも・湿疹・しもやけ・打ち身・くじき・痔。【ご使用方法】1000リットルのお湯に添付計量カップ2杯(約130g)の割合で溶かしてお使いください。
    有効成分乾燥硫酸ナトリウム、ホウ砂内容量(kg)18
  • スタンドミラー 400×320×180mm CKシリーズ 小野シャンブル

    スタンドミラー 400×320×180mm CKシリーズ

    小野シャンブル
    9,998税込10,998
    1台
    15日以内出荷
    国産ミラーのため、歪みが少ないです。おしゃれな心を何よりも大切に考えた、最高の美しさを伝えるミラーです。
    寸法(mm)鏡/360×260、枠/400×320×180
  • レザーバックミラー 小野シャンブル

    レザーバックミラー

    小野シャンブル
    3,898税込4,288
    1台
    8日以内出荷
    折り畳み可能なミラーです。
    寸法(mm)鏡/160×225、本体/208×566
  • HERSバスラボ 1ケース 白元アース

    HERSバスラボ 1ケース

    白元アース
    7,898税込8,688
    1ケース(16個×12錠)
    3日以内出荷
    時間によって変わる金木犀の香りを4つのシーンに分けて表現しました。秋めく街中で感じたノスタルジックな気分にゆったりと浸ってください。うるおい炭酸湯でゆったりバスタイム。なめらかな泡が湯面にただよいお湯に溶けてすべすべな肌ざわりに。炭酸ガスが温浴効果を高め血行を促進し疲労回復や肩こり・腰痛冷え性に効果があります。効能:疲労回復冷え性肩のこりあせもしっしん荒れ性にきび腰痛神経痛痔リウマチしもやけひびあかぎれ。使用方法:家庭用浴槽にお湯(約200L)を張り本品1錠(45g)を入れ錠剤を溶かしきってから入浴してください。泡が消えた後も炭酸ガスがお湯に溶け込んでいるので効果は長続きします。溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
    成分炭酸水素Na 、炭酸Na 、硫酸Na 、コハク酸、デキストリン、PEG6000、ヒアルロン酸Na-2、POE(300)POP(55)、ケイ酸Ca、香料、(+/-)赤102、黄4、黄5セット内容秋めく街中に咲く金木犀 12錠×16個入アズワン品番69-1263-69入数45g×12錠
  • いい湯旅立ちにごり炭酸湯 1ケース 12錠×16個入 白元アース

    いい湯旅立ちにごり炭酸湯 1ケース 12錠×16個入

    白元アース
    7,898税込8,688
    1ケース(16個×12錠)
    3日以内出荷
    医薬部外品。[効能]疲労回復、冷え性、肩のこり、あせも、しっしん、荒れ性、にきび、腰痛、痔、リウマチ、しもやけ、ひび、あかぎれ。泡が消えた後も炭酸ガスがお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。子供のころ毎日かよった駄菓子屋さん。懐かしいお菓子の香りが広がるお風呂で昭和のレトロな気分に浸りながら思い出バスタイム!。使用方法:家庭用浴槽にお湯(約200L)を張り本品1錠(45g)を入れ錠剤を溶かしきってから入浴してください。溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
    成分炭酸水素Na 、炭酸Na 、硫酸Na 、コハク酸、デキストリン、PEG6000、流動パラフィン、酸化Ti、チンピエキス、ショウキョウチンキ、無水エタノール、ケイ酸Ca、香料、(+/-)赤102、赤106、青2、黄4、黄5、黄202(1)名称バスアワーVCSW2(梅ジャムの香り、オレンジガムの香り、青りんご餅の香り、あんず飴の香り)香り昭和レトロ 駄菓子商店アズワン品番69-1263-71入数45g×12錠
  • ビナール カーラー ノーブランド

    ビナール カーラー

    ノーブランド
    799税込879
    1袋
    5日以内出荷
    ビナール モイスチャーカーラーの別売りセット。
    セット内容カーラー×4、クリップ×4材質カーラー:ウレタンフォーム、ポリプロピレン、クリップ:ポリプロピレン耐熱温度(℃)70
  • ニギリバーL型 RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーL型

    RELIANCE(リラインス)
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷から15日以内出荷
    全国の公共住宅に採用されている温かみのある樹脂製ニギリバー。浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
    材質パイプ(芯材)/アルミ、(被膜)/ポリプロピレン、ブラケット/ポリアセタールホワイト色浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タオル掛シングル 六角タッピングネジ6mm付 R6203-Sシリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオル掛シングル 六角タッピングネジ6mm付 R6203-Sシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    7,198税込7,918
    1本
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。
    材質真鍮仕上クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • スライドシャワーフック Φ30用 クロムメッキタイプ R29CHシリーズ RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック Φ30用 クロムメッキタイプ R29CHシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    材質本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂寸法(mm)Φ30用仕上本体/クロムメッキ、ハンガー/グレー浴室使用可否付属ビス有無無し
  • ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R8907CHシリーズ RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R8907CHシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    9,498税込10,448
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
    材質パイプ/ステンレス、カバー/ABS樹脂、ベース/POM仕上パイプ/研磨、カバー/クロムメッキ、ベース/グレー色浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タオル掛 六角タッピングネジ6mm付 R4603シリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオル掛 六角タッピングネジ6mm付 R4603シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷
    高級感あるサニタリー金物です。
    材質ステンレス仕上研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ニギリバーL型 RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーL型

    RELIANCE(リラインス)
    32,980税込36,278
    1本
    8日以内出荷
    ホテル・住宅に採用されているスタンダードデザイン。真鍮クロームメッキの握りバーです。
    材質真鍮寸法(mm)Φ25.4×L600×L400仕上クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ macros

    ストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ

    macros
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ型のアイロンだから髪をとかすでかでサラサラのストレートヘアに。ブラシ1本1本がアイロンになっているのでアイロンの面積が広く効率的にストレートにすることができます。マイナスイオン放出でサラツヤ髪へ。安心&便利な機能。やけど防止。オートオフ機能。360°回転式コード。温度調節機能。
    材質PA66 ABS PC質量(g)約315電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)使用時:55温度範囲(℃)約80~200コード長さ(m)約1.7寸法(cm)約W7×D6×H28定格時間1時間
  • Nピンセレクト 5個セット PINシリーズ ニシダ

    Nピンセレクト 5個セット PINシリーズ

    ニシダ
    4,898税込5,388
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    サロンで使用されているプロ仕様ヘアピン。持ち運びに便利なコンパクトデザイン
    ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×103×23
  • コンビネーションタオル棚 R1775シリーズ RELIANCE(リラインス)

    コンビネーションタオル棚 R1775シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ホテルライクなシャープでスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。浴室でも使用可能なシンブルなタオル掛け付タオル棚です。
    材質パイプ/ステンレス、ブラケット/亜鉛ダイキャスト仕上パイプ/研磨、ブラケット/クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R2937シリーズ RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R2937シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ホテル・住宅に採用されているスタンダードデザイン。手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。
    材質パイプ・ブラケット/ステンレス、キャップ/ABS樹脂仕上パイプ・ブラケット/研磨、キャップ/クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R4607シリーズ RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R4607シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高級感あるサニタリー金物です。
    材質ステンレス仕上研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ニギリバーL型 RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーL型

    RELIANCE(リラインス)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    高級感あるサニタリー金物です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ32×700×500仕上研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タオル掛 クロムメッキ 研磨 R1903シリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオル掛 クロムメッキ 研磨 R1903シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷
    シンプルなサニタリー金物です。
    材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト、バー/ステンレス仕上ブラケット/クロムメッキ、バー/研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タオル棚 R725シリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオル棚 R725シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
    材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト、パイプ/ステンレス仕上ブラケット/クロムメッキ、パイプ/研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付

入浴用品』には他にこんなカテゴリがあります

入浴小物